Red Line brusna ploča za čelik

     

    Brusna ploča za brušenje punog materijala , cevi, profila i limova.

     

    Available in 4 versions
    Show Executions

     

    Standardne brusne ploče u kvalitetu Red Line sa sintetičkom vezivnom smolom, ojačana vlaknima.

    Za ručno brušenje sa električnim ili pneumatskim ugaonim brusilicama.

    Visoka otpornost na lom.

    Maksimalna obimna brzina 80 m/s.

    Transport i shpejtë 2-3 ditë
    Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro
    Ngarkimi

     

    Standardne brusne ploče u kvalitetu Red Line sa sintetičkom vezivnom smolom, ojačana vlaknima.

    Za ručno brušenje sa električnim ili pneumatskim ugaonim brusilicama.

    Visoka otpornost na lom.

    Maksimalna obimna brzina 80 m/s.

    Specifikimet e produkteve.
    Emri atributVlera e atributit
    Max Broj Obrtaja125 mm - 12.250, 230 mm - 6.650, 115 mm - 13.300, 180 mm - 8.500
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaKina
    Shkruajeni përshtypjen tuaj
    • Vetëm përdoruesit e regjistruar mund të shkruajnë vlerësime.
    *
    *
    • Keq
    • I shkëlqyer
    Specifikimet e produkteve.
    Max Broj Obrtaja125 mm - 12.250, 230 mm - 6.650, 115 mm - 13.300, 180 mm - 8.500
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaKina