Nëse jeni kompani krijo një llogari ose që të keni qasje në çmimet me shumicë
(0) Shporta
Ju nuk keni artikuj në shportën tuaj.
Të gjitha kategoritë
    Close
    Filters
    Preferences
    Kërko

    MOJITO 01

    6,190 RSD me TVSH
    0 RSD me TVSH
    products.price.priceunitnote

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Patika e punës moderne e dizajnuar të cilën mund ta përdorni edhe në punë por edhe në kohën e lirë është MOJITO me nivelin e mbrojtjes 01 e bërë nga materiali special EKO. Eshtë lehtë dhe komode për përdorim më të gjatë. Ka mantarën anatomike e sholla ësh
    Dokumenta
    Kontrolloni disponueshmërinë në dyqan.

    Paketa

    1 pc

    Quantity

    Transport i shpejtë 2-3 ditë
    Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro

    Stepen zaštite 

    Moderna dizajnirana radna patika koju možete nositi i na posao ali i u slobodno vreme je MOJITO sa nivoom zaštite O1 napravljena od specijalnog EKO materijala.

    Lagana je i udobna za dugotrajno nošenje.

    Ima anatomski uložak a đon je napravljen od dvoslojnog poliuretana antistatik je, protivklizni i ima shok apsorber u predelu pete.

    Dolazi sa dva dezena pertli.

    Težina 480g po komadu za broj 42
    EN ISO 20347

     

    Više o materijalima možete pogledati ovde.

     

    TABELA MERA - CIPELE*
    *-u tabeli su prikazane mere unutrašnjeg gazišta u centimetrima (cm)
    EUR VELIČINA3536373839404142434445464748
    UK VELIČINA33,54,5566,57,5899,510,5111212,5
    US VELIČINA3,5455,56,5788,59,5101111,512,513
    MOJITO O1 24,0025,0026,0026,5027,0027,5028,5029,0030,0030,5031,0031,50 
    Specifikimet e produkteve.
    Emri atributVlera e atributit
    Zaštitna kapaNe
    Stepen ZaštiteO1
    StandardEN ISO 20347
    GramažaBroj 42 - 480g
    PostavaParopropusna
    UložakAnatomski izmenljiv
    ĐonDvoslojni PU
    Shkruajeni përshtypjen tuaj
    • Vetëm përdoruesit e regjistruar mund të shkruajnë vlerësime.
    *
    *
    • Keq
    • I shkëlqyer

    Stepen zaštite 

    Moderna dizajnirana radna patika koju možete nositi i na posao ali i u slobodno vreme je MOJITO sa nivoom zaštite O1 napravljena od specijalnog EKO materijala.

    Lagana je i udobna za dugotrajno nošenje.

    Ima anatomski uložak a đon je napravljen od dvoslojnog poliuretana antistatik je, protivklizni i ima shok apsorber u predelu pete.

    Dolazi sa dva dezena pertli.

    Težina 480g po komadu za broj 42
    EN ISO 20347

     

    Više o materijalima možete pogledati ovde.

     

    Specifikimet e produkteve.
    Zaštitna kapaNe
    Stepen ZaštiteO1
    StandardEN ISO 20347
    GramažaBroj 42 - 480g
    PostavaParopropusna
    UložakAnatomski izmenljiv
    ĐonDvoslojni PU