Radne cipele Bruno

    3 588 RSD me TVSH
    0 RSD me TVSH
    products.price.priceunitnote

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

     

    BRUNO plitke cipele su napravljene od kože. Pogodne za svakodnevnu upotrebu i firmama koje se bave obezbeđenjem objekata, ugostiteljstvom i slično. Cipela je 100% bez metala.

     

    • Jednoslojni đon (PU)
    • Đon otporan na ulja
    • Paropropusna kožna postava
    • Anatomski izmenljivi uložak

     

    Dokumenta
    Kontrolloni disponueshmërinë në dyqan.

    Paketa

    1 pc

    Quantity

    Transport i shpejtë 2-3 ditë
    Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro

    BRUNO je cipela koja je potpuno napravljena od kože.

    U pitanju je lagana cipela pogodna za svakodnevno nošenje sa PU đonom otpornim na klizanje.

    100% METAL FREE.

    Veličina 40 - 46

    Težina po 42 broju : 360g

     

    Više o materijalima možete pogledati ovde.

     

    Veličina

    36

    37

    38

    39

    40

    41

    42

    43

    44

    45

    46

    47

    Dužina

    238,04

    244,70

    251,36

    258,02

    264,68

    271,34

    278,00

    284,66

    291,32

    297,98

    304,64

    311,30

    Shkruajeni përshtypjen tuaj
    • Vetëm përdoruesit e regjistruar mund të shkruajnë vlerësime.
    *
    *
    • Keq
    • I shkëlqyer

    BRUNO je cipela koja je potpuno napravljena od kože.

    U pitanju je lagana cipela pogodna za svakodnevno nošenje sa PU đonom otpornim na klizanje.

    100% METAL FREE.

    Veličina 40 - 46

    Težina po 42 broju : 360g

     

    Više o materijalima možete pogledati ovde.