Radioničke lampe

    Ngarkimi

    Popular products from category Radioničke lampe

    Ngarkimi
    Shiko si. Grid Listë
    Rëndit sipas:

    LED reflektori Ergopower, 20W

    0981508157

     

    LED reflektor snage 20W, u aluminijumskom kućištu sa savremenom COB tehnologijom. Baterija 7.800mAh obezbeđuje dva režima rada 1.700 ili 1.000 lm i rad do 3 ili 6h.

     

    ACCU LED llamba e dorës me bateri ERGOPOWER COB

    0827940226

     

    LED lampa u dvokomponentnom kućištu, sa SPOT svetlom 1W i radnim svetlom 3W. Svetlost 250 lm u periodu 5-7h

     

    LED lampa za glavu ERGOPOWER SENSOR

    0827809638

     

    Multifunkcionalna LED punjiva lampa koja se može nositi na glavi. Poseduje senzor za kontrolu paljenja i dva režima rada 100 ili 280 lm i rad do 2-5,5h

     

    ACCU LED llamba e dorës WL! SLIM

    0827940383

     

    LED punjiva lampa snage 3+1W, tankog dizajna sa SPOT svetlom i radnim svetlom sa dve jačine 600 i 250 lm.

     

    Llamba e dorës për puntori ACCU LED, 4+1 LED

    0827940370

     

    LED lampa srednje veličine u dvokomponentnom kućištu, sa SPOT svetlom i radnim svetlom jačine 250 lm i maksimalnim periodom rada 3,5h.

     

    LED POCKET Llamba mbushëse WLH 1 premium

    082794010

     

    LED WLH 1 PREMIUM punjiva ručna lampa, malih dimenzija.

     

    Radna lampa sa 24 diode

    B29881
    Llambë pune e dizajnuar në mënyrë ergonomike me 24 dioda.Paketimi prej kartoni nga fotografia përmban 12 copë

    Radioničke lampe