Radionička oprema

    Popular products from category Radionička oprema

    Ngarkimi
    Shiko si. Grid Listë
    Rëndit sipas:

    LED reflektori Ergopower, 20W

    0981508157

     

    LED reflektor snage 20W, u aluminijumskom kućištu sa savremenom COB tehnologijom. Baterija 7.800mAh obezbeđuje dva režima rada 1.700 ili 1.000 lm i rad do 3 ili 6h.

     

    Gumeno pancir crevo za mazalice

    0986002

     

    Armirano gumeno crevo za ručnu presu za podmazivanje (br.art. 098600).

     

    Membrana për pompën pneumatike për yndyrë

    0986999052
    Membrana për pompën pneumatike për yndyrë 0986020014, i jashtëm ø213mm, i brendshëm ø30mm

    Rekuperatori për vaj

    0715930911

     

    Rekuperator za izvlačenje ulja na točkovima sa posudom (18L) za prihvat ulja, podesivo po visini.

    Opremljen je specijalnim vakuumskim setom cevčica (6kom) za vađenje ulja, manometrom i posudom za prihvatanje ulja.

     

     

     

    Pompa e dorës rrotulluese teleskopike për vaj

    1715991792PR
    Pompa metalike rrotulluese e dorës për vaj për fuqi deri në 220kg, qarkullimi 30l/min.

    Pompa teleskopike e dorës për vaj

    1715991792P
    Pompa metalike teleskopike e dorës për vajin për fuqi 50-200kg, qarkullimi 0,5l/cikli

    Llamba e dorës për puntori ACCU LED, 4+1 LED

    0827940370

     

    LED lampa srednje veličine u dvokomponentnom kućištu, sa SPOT svetlom i radnim svetlom jačine 250 lm i maksimalnim periodom rada 3,5h.

     

    Radna lampa sa 24 diode

    B29881
    Llambë pune e dizajnuar në mënyrë ergonomike me 24 dioda.Paketimi prej kartoni nga fotografia përmban 12 copë

    Radionička oprema