Nëse jeni kompani krijo një llogari ose që të keni qasje në çmimet me shumicë
(0) Shporta
Ju nuk keni artikuj në shportën tuaj.
Të gjitha kategoritë
    Close
    Filters
    Preferences
    Kërko
    Prodhues: WORKSHOPR

    Hekur/Makinë ngjitëse për tuba PVC, 800W

    4 390 RSD me TVSH
    0 RSD me TVSH
    products.price.priceunitnote

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Dokumenta
    Shifra: WPPVC800
    Kontrolloni disponueshmërinë në dyqan.

    Paketa

    1 pc

    Quantity

    Transport i shpejtë 2-3 ditë
    Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro
    • Isporučuje se u metalnoj kutiji
    • Kalupi za prečnik cevi  20/25/32/40/50/63 mm
    • Alat za montažu
    • Snaga 800 W
    • Temperatura max. 300 C
    • Vreme zagrevanja ˂ 15 min
    Specifikimet e produkteve.
    Emri atributVlera e atributit
    Snaga800 W
    UvoznikWurth d.o.o. Beograd
    Shkruajeni përshtypjen tuaj
    • Vetëm përdoruesit e regjistruar mund të shkruajnë vlerësime.
    *
    *
    • Keq
    • I shkëlqyer
    • Isporučuje se u metalnoj kutiji
    • Kalupi za prečnik cevi  20/25/32/40/50/63 mm
    • Alat za montažu
    • Snaga 800 W
    • Temperatura max. 300 C
    • Vreme zagrevanja ˂ 15 min
    Specifikimet e produkteve.
    Snaga800 W
    UvoznikWurth d.o.o. Beograd