Nëse jeni kompani krijo një llogari ose që të keni qasje në çmimet me shumicë
(0) Shporta
Ju nuk keni artikuj në shportën tuaj.
Të gjitha kategoritë
    Close
    Filters
    Preferences
    Kërko
    Prodhues: WORKSHOPR

    Hekur/Makinë ngjitësepër tuba PVC, 1500W

    6 690 RSD me TVSH
    0 RSD me TVSH
    products.price.priceunitnote

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Dokumenta
    Shifra: WPPVC1500
    Kontrolloni disponueshmërinë në dyqan.

    Paketa

    1 pc

    Quantity

    Transport i shpejtë 2-3 ditë
    Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro
    • Snaga 1500W
    • Temperatura max. 300 C
    • Vreme zagrevanja ˂ 15 min
    • Isporučuje se u metalnoj kutiji
    • Kalupi za prečnik cevi  20/25/32/40/50/63 mm
    • Alat za montažu
    • Merna traka 3m
    • Makaze za sečenje PVC cevi
    • Libela magnetna, 22,5cm
    Specifikimet e produkteve.
    Emri atributVlera e atributit
    UvoznikWurth d.o.o. Beograd
    Snaga1500W
    Shkruajeni përshtypjen tuaj
    • Vetëm përdoruesit e regjistruar mund të shkruajnë vlerësime.
    *
    *
    • Keq
    • I shkëlqyer
    • Snaga 1500W
    • Temperatura max. 300 C
    • Vreme zagrevanja ˂ 15 min
    • Isporučuje se u metalnoj kutiji
    • Kalupi za prečnik cevi  20/25/32/40/50/63 mm
    • Alat za montažu
    • Merna traka 3m
    • Makaze za sečenje PVC cevi
    • Libela magnetna, 22,5cm
    Specifikimet e produkteve.
    UvoznikWurth d.o.o. Beograd
    Snaga1500W