Nëse jeni kompani krijo një llogari ose që të keni qasje në çmimet me shumicë
(0) Shporta
Ju nuk keni artikuj në shportën tuaj.
Të gjitha kategoritë
    Close
    Filters
    Preferences
    Kërko

    Papir za brisanje dvoslojni 100% celuloza,800 list

    1,199 RSD me TVSH
    0 RSD me TVSH
    products.price.priceunitnote

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

     

    • Vrlo dobro upija tečnosti
    • Otporan na cepanje prilikom brisanja
    • Ne ostavlja „dlačice“
    • Pogodan za brisanje i sušenje površina, brisanje ulja i masnoća, za brisanje ruku i delova tela

     

    Dokumenta
    Shifra: 5899800804
    Kontrolloni disponueshmërinë në dyqan.

    Paketa

    1 pc

    Quantity

    Transport i shpejtë 2-3 ditë
    Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro
    • Broj listova 800 kom
    • Dimenzija listova 23 x 26 cm
    • U proizvodnji koršćen materijal celuloza 100%
    • Voda ga ne razgrađuje, ne treba ga bacati u odvode
    • Bele boje
    • Pakovanje 1 rolna
    Specifikimet e produkteve.
    Emri atributVlera e atributit
    Težina2 x 20 g/m² (tolerancija +/- 5%)
    Dimenzija lista26 x 23 cm
    BojaBela
    Transportno pakovanje1 rolna
    Broj listova po rolni/pakovanju800
    Dimenzija rolneØ23 x 26 cm
    Shkruajeni përshtypjen tuaj
    • Vetëm përdoruesit e regjistruar mund të shkruajnë vlerësime.
    *
    *
    • Keq
    • I shkëlqyer
    • Broj listova 800 kom
    • Dimenzija listova 23 x 26 cm
    • U proizvodnji koršćen materijal celuloza 100%
    • Voda ga ne razgrađuje, ne treba ga bacati u odvode
    • Bele boje
    • Pakovanje 1 rolna
    Specifikimet e produkteve.
    Težina2 x 20 g/m² (tolerancija +/- 5%)
    Dimenzija lista26 x 23 cm
    BojaBela
    Transportno pakovanje1 rolna
    Broj listova po rolni/pakovanju800
    Dimenzija rolneØ23 x 26 cm