Nëse jeni kompani krijo një llogari ose që të keni qasje në çmimet me shumicë
(0) Shporta
Ju nuk keni artikuj në shportën tuaj.
Të gjitha kategoritë
    Close
    Filters
    Preferences
    Kërko

    Makaze za lim, probojne 250mm

    3,119 RSD me TVSH
    0 RSD me TVSH
    products.price.priceunitnote

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

     

    Makaze za lim -probojne, sečne ivice su indukciono ojačane.

    Predviđene su za široke rezove, kao i za V2A limove, za lim deblijne 1 mm (tvrdoća 52 - 62 HRC, snaga do 600 N/mm2).

    Drška makaza je plastična sa povratnom oprugom.

    Dimenzije makaza 250mm.

     

    Dokumenta
    Shifra: COXT241250
    Kontrolloni disponueshmërinë në dyqan.

    Paketa

    1 pc

    Quantity

    Transport i shpejtë 2-3 ditë
    Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro
    Shkruajeni përshtypjen tuaj
    • Vetëm përdoruesit e regjistruar mund të shkruajnë vlerësime.
    *
    *
    • Keq
    • I shkëlqyer