Produkte të etiketuara me 'lepak'.

    Ngarkimi
    Shiko si. Grid Listë
    Ekrani Per faqe.
    Rëndit sipas:

    Ngjitësi në formë spreji POWER PLUS, 400ml

    0890100064
    Ngjitësi që thahet shpejtë në sprej POWER PLUS me difuzorin rregullues sprej përdoret për materiale të lehta. Për gjithë dhe fortë ngjet gati në të gjitha fushat e zbatimit. Ky ngjitës ka rezistencë të lartë të temperaturës, e fal kohës së shkurtër të për

    Ngjitësi për montim Absobon

    0893100100
    Ngjitësi në bazë të disperzionit akril me fuqi të lartë fillestare të bartjes. Mund të përdoret si ndihmë gjatë përforcimit dhe montimit të pllakave dekoruese dhe të çative, ngjitjen e pllakave izoluese, paneleve.

    Motordiht, 100g

    0893260100
    Motordiht është mjeti zaptues që zëvendëson të gjithë zaptuesit e ngurtë, përveç në lidhjen e kokës me motorin. Ky mjet me sukses zapton deri në temperaturë prej 280 shkallë dhe është rezistues ndaj presionit deri në 700 bar për shkak se mund të përdoret

    Plastofix, 20g

    0893091
    PLASTOFIX super ngjitësi përdoret për ngjitjen e materialeve artificiale që vështirë ngjiten sic janë: PA, PBT, PET, PI, POM, TPE, TPO, elastomerët e mbushur dhe gomat e mbushura.

    Ngjitësi I shpejtë special për profile nga goma

    189309631
    Ngjitësi i shpejtë pa ngjyrë cijanoakrilat përdoret për ngjitjen e profileve nga goma në prodhimin e zdrukthtarisë PVC dhe ALU. Ky ngjitës me siguri dhe gjatë i ngjet pjesët nga goma, metali, të plastikës me njëra-tjetrën dhe në mes veti. Falë aplikuesit,

    Lepak metal staklo

    089340

     

    Specijalni super brzi tečni lepak za metal-staklo se koristi za lepljenje stakla za staklo ili metala za staklo.

     

    lepak