Lepak za RAL trake

     

    Specijalni lepak za pouzdano lepljenje Wurth RAL, SK i Vario traka.

    Lepak ima izuzetno sosobnost lepljenja fleksibilnih traka. Lepljenje uz potpuno zaptivanje spoja omogućava instalaciju u skladu sa Nemačkom Regulativom o štednji energije.

    Lepak dolazi u pakovanju od 310 ml i od 600 ml.

     

    Available in 2 versions
    Show Executions

    Dobra sposobnost lepljenja na blago vlažnim površinama.

    Izuzetna stabilnost
    Lepak izuzetno dobro stoji na nanetim mestima, ne "klizi" sa vertikalnih površinama niti kaplje ako se nanosi iznad glave.

    Može da se boji i mogu se preko njega nanositi mase na bazi gipsa.

    Transport i shpejtë 2-3 ditë
    Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro
    Ngarkimi

    Dobra sposobnost lepljenja na blago vlažnim površinama.

    Izuzetna stabilnost
    Lepak izuzetno dobro stoji na nanetim mestima, ne "klizi" sa vertikalnih površinama niti kaplje ako se nanosi iznad glave.

    Može da se boji i mogu se preko njega nanositi mase na bazi gipsa.

    Specifikimet e produkteve.
    Emri atributVlera e atributit
    Brzina sušenja (DIN 50014)3 mm / 24h
    Temperaturna otpornost-40 °C do +80 °C
    BojaBež
    Temperatura aplikacije-5°C do +35°C
    Hemijska osnovaPoliuretan
    Rok trajanja12 meseci
    Shkruajeni përshtypjen tuaj
    • Vetëm përdoruesit e regjistruar mund të shkruajnë vlerësime.
    *
    *
    • Keq
    • I shkëlqyer
    Specifikimet e produkteve.
    Brzina sušenja (DIN 50014)3 mm / 24h
    Temperaturna otpornost-40 °C do +80 °C
    BojaBež
    Temperatura aplikacije-5°C do +35°C
    Hemijska osnovaPoliuretan
    Rok trajanja12 meseci