LED lampa za glavu ERGOPOWER SENSOR

    5,290 RSD me TVSH
    0 RSD me TVSH
    products.price.priceunitnote

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

     

    Multifunkcionalna LED punjiva lampa koja se može nositi na glavi. Poseduje senzor za kontrolu paljenja i dva režima rada 100 ili 280 lm i rad do 2-5,5h

     

    Dokumenta
    Shifra: 0827809638
    Kontrolloni disponueshmërinë në dyqan.

    Paketa

    1 pc

    Quantity

    Transport i shpejtë 2-3 ditë
    Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro

    Multifunkcionalna lampa za nošenje na glavi

    Ova lampa je malih dimenzija i male mase, sa gumenom zaštitom od udarnog opterećenja, nivoa IK07.

    Litijum-polimer baterija sa priključkom Micro C-USB.

     

    Izuzetno jako svetlo, koje se  emituje u dijapazonu ugla od 60 stepeni.

    Podesivi zadnji nosač, sa pomeranjem gore-dole pod uglom og 60°.

     

    Infracrveni senzor za detekciju pokreta.

    Svetlo se pali na osnovu određenog pokreta glave. Isto tako svetlo se automatski gasi posredstvom senzora pokreta.

     

    IP65 novi zaštite.

    Može se koristiti i po kišovitom vremenu.

     

    Dva režima rada – svetlosni fluks       

    • Max osvetljenost 280 lm          
    • Min osvetljenost 100 lm

    Vreme rada:      

    • 2h     Max osvetljenost
    • 5,5h  Min osvetljenost

    Vreme punjenja - 2,5h        

    Baterija - Polymer Lithium 3.7V, 1500 mAh

     

    Isporučuje se sa USB kablom.

     

    Shkruajeni përshtypjen tuaj
    • Vetëm përdoruesit e regjistruar mund të shkruajnë vlerësime.
    *
    *
    • Keq
    • I shkëlqyer

    Multifunkcionalna lampa za nošenje na glavi

    Ova lampa je malih dimenzija i male mase, sa gumenom zaštitom od udarnog opterećenja, nivoa IK07.

    Litijum-polimer baterija sa priključkom Micro C-USB.

     

    Izuzetno jako svetlo, koje se  emituje u dijapazonu ugla od 60 stepeni.

    Podesivi zadnji nosač, sa pomeranjem gore-dole pod uglom og 60°.

     

    Infracrveni senzor za detekciju pokreta.

    Svetlo se pali na osnovu određenog pokreta glave. Isto tako svetlo se automatski gasi posredstvom senzora pokreta.

     

    IP65 novi zaštite.

    Može se koristiti i po kišovitom vremenu.

     

    Dva režima rada – svetlosni fluks       

    • Max osvetljenost 280 lm          
    • Min osvetljenost 100 lm

    Vreme rada:      

    • 2h     Max osvetljenost
    • 5,5h  Min osvetljenost

    Vreme punjenja - 2,5h        

    Baterija - Polymer Lithium 3.7V, 1500 mAh

     

    Isporučuje se sa USB kablom.