Nëse jeni kompani krijo një llogari ose që të keni qasje në çmimet me shumicë
(0) Shporta
Ju nuk keni artikuj në shportën tuaj.
Të gjitha kategoritë
    Close
    Filters
    Preferences
    Kërko

    Kompresor 100L, sa kaisem LDA-2065/100

    58,990 RSD me TVSH
    58,990 RSD me TVSH
    products.price.priceunitnote

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

     

    FARM kompresor za vazduh sa prenosom na kaiš/remen, sa zapreminom boce 100L i protokom vazduha 290L/min.

     

    Dokumenta
    Shifra: FK100LK
    Kontrolloni disponueshmërinë në dyqan.

    Paketa

    1 pc

    Quantity

    Transport i shpejtë 2-3 ditë
    Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro

     

    Karakteristike:

    • Snaga: 3.0HP/2.2 Kw
    • Protok vazduha: 290L/min.
    • Maksimalan pritisak: 8bar
    • Broj obrtaja: 960/min
    • Dva manometra sa sklopkom i dva izlaza za vazduh
    • Kapacitet boce: 100L

     

    Shkruajeni përshtypjen tuaj
    • Vetëm përdoruesit e regjistruar mund të shkruajnë vlerësime.
    *
    *
    • Keq
    • I shkëlqyer

     

    Karakteristike:

    • Snaga: 3.0HP/2.2 Kw
    • Protok vazduha: 290L/min.
    • Maksimalan pritisak: 8bar
    • Broj obrtaja: 960/min
    • Dva manometra sa sklopkom i dva izlaza za vazduh
    • Kapacitet boce: 100L