ZEBRA špic klešta za stezanje, držanje i sečenje tvtdih i mekih žica i kablova.
Sečivo indukciono očvrsnuto, površine hvata nazupčene, brušene i hromirane.
Dostupne dužine klešta: 160 mm i 210 mm.
Osobine:
Set klešta možete videti ovde.
Zupci: užljebljen, podesiv u 7 položaja.
Primena: cevi, navrtke, ravni predmeti obrade.
ZEBRA klešta za sečenje kablova, za rad pod naponom. VDE, EN 60900, IEC 900. Namena za rad pod naponom od 1000 V naizmenične (AC) struje, i 1.500 V jednosmerne (DC) struje.
Set sa ovim kleštima možete pogledati ovde.
RED LINE klešta sečice za sečenje tvrdih i mekih kablova, kao i žica.
Veličina klešta: 180mm
Standard: DIN ISO 5749
Površina: polirana
Stolarksa klešta.
DIN 5241, nemački oblik.
Glava polirana, ručke crno atramentirane (zaštićene od korozije i nastanka rđe).
Klešta svojim uskim oblikom omogućavaju rad u teško dostupnim mestima.
Dvoručna klešta za montažu navojnih nitni od M5 do M12, sa patentiranim polužnim mehanizmom.
Ručna klešta za blind nitne sa mogućnošću brze izmene navojnog umetka.
Namenjene za dimenzije od M3 do M8 (sa ograničenom primenom kod M8 dimenzije).
Za nitovanje pop-nitni od aluminijumske legure, bakra, čelika i plemenitog čelika prečnika 2,4 mm, 3 mm i 4 mm i pop-nitni od aluminijumske legure prečnika 5 mm.
Standard: DIN 5254
Ručka: prevučena plastikom - sprečava klizanje
Klješta: Hrom-vonadijum-čelik, kovani
Zglob: Preklopni spok, oprožno napregnut
Opruga za otvaranje
Površine hvatanja: Paralelne
Primena: Montiranje osigurača
ZEBRA polužna makaze za lim, sa drškom od dvokomponentne plastike. Sprečava klizanje ruke i pruža sigurno upravljanje makazama za lim.
Za rez udesno.
Pouzdana i dugotrajna Wurth klešta svih vrsta, visokih performansi, garantuju kvalitet: radionička, VDE, Grip, Zeger i klešta za armaturu. Premium ZEBRA performanse ili standardne RED LINE performanse. Podela po kategorijama, za lakši i praktičniji pregled programa. Poručite sa našeg eShop sajta svoja sledeća klešta za pop nitni, armiračka klešta, krimp klešta, sečice itd.