Nëse jeni kompani krijo një llogari ose që të keni qasje në çmimet me shumicë
(0) Shporta
Ju nuk keni artikuj në shportën tuaj.
Të gjitha kategoritë
    Close
    Filters
    Preferences
    Kërko

    Izolir trake 18mm

     

    Elektroinstalaciona izolir traka izrađena je od PVC-a označava i pruža sigurnu izolaciju elektroinstalacija. Otpornost elektroprobijanja ove trake je do 25kv/mm, teško je zapaljiva i pruža sigurno i lako rukovanje.

    Otporna je na kidanje, starenje, ima visoku fleksibilnost i snagu lepljenja. Ova traka podržava radni napon od 600V i primenjuje se za izolaciju, označavanje električnih instalacija, učvršćivanje kablovskih snopova itd.

    U više različitih boja: crna, bela, crvena, plava i žuto-zelena.

     

    Available in 9 versions
    Show Executions
    Transport i shpejtë 2-3 ditë
    Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro
    Ngarkimi
    Specifikimet e produkteve.
    Emri atributVlera e atributit
    Temperaturna otpornost+0°C do +90°C
    Zemlja poreklaKina
    UvoznikWurth d.o.o. Beograd
    DodatnoOtpornost na elektro probijanje do 25kV/mm
    MaterijalPVC film
    Shkruajeni përshtypjen tuaj
    • Vetëm përdoruesit e regjistruar mund të shkruajnë vlerësime.
    *
    *
    • Keq
    • I shkëlqyer
    Specifikimet e produkteve.
    Temperaturna otpornost+0°C do +90°C
    Zemlja poreklaKina
    UvoznikWurth d.o.o. Beograd
    DodatnoOtpornost na elektro probijanje do 25kV/mm
    MaterijalPVC film