Nëse jeni kompani krijo një llogari ose që të keni qasje në çmimet me shumicë
(0) Shporta
Ju nuk keni artikuj në shportën tuaj.
Të gjitha kategoritë
    Close
    Filters
    Preferences
    Kërko

    Izolir trake 15mm

     

    Izolir traka namenjena je za sigurnu izolaciju i označavanje elektroinstalacija. Izolir traka je efikasan izolator električne energije, sprečava prelazak struje sa jednog na drugi provodnik. Sprečava strujni udar. Koristi se za popravku oštećenih kablova i bezbednu izolaciju žice.

    Štiti kontakt provodnika pod naponom. Uz pomoć izolir trake moguće je grupisanje i uvršćivanje električnih kablova. S obzirom da se izolir traka koristi za označavanje elektroinstalacija Wurth ima odgovarajuće boje izolir traka za određenu namenu u dimenzijama: 15 mm x 0,15 mm x 10m, kao i 30 mm x 0,15mm x 25m.

     

    Available in 8 versions
    Show Executions

     

    Wurth izolir traka je otporna:

      ●Na elektro proboj do 9 kV

      ●Na starenje i kidanje

      ●Na razređene kiseline i baze

      ●Wurth izolir traka je visoko fleksibilna i izuzetne je snage lepljenja

      ●Postojana je na temperaturi +0°C do +90°C.

     

    Transport i shpejtë 2-3 ditë
    Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro
    Ngarkimi

     

    Wurth izolir traka je otporna:

      ●Na elektro proboj do 9 kV

      ●Na starenje i kidanje

      ●Na razređene kiseline i baze

      ●Wurth izolir traka je visoko fleksibilna i izuzetne je snage lepljenja

      ●Postojana je na temperaturi +0°C do +90°C.

     

    Specifikimet e produkteve.
    Emri atributVlera e atributit
    MaterijalAkrilat, mekana PVC folija
    UvoznikWurth d.o.o. Beograd
    Temperaturna otpornost (stepen C)0 do +90°C
    DodatnoOtpornost na probijanje do 9kV Otporna na kidanje i starenje. Veoma otporna na razređene kiseline i baze.
    Zemlja poreklaEU
    NamenaZa izolaciju, označavanje električnih provodnika, učvršćivanje kablovskih snopova
    Shkruajeni përshtypjen tuaj
    • Vetëm përdoruesit e regjistruar mund të shkruajnë vlerësime.
    *
    *
    • Keq
    • I shkëlqyer
    Specifikimet e produkteve.
    MaterijalAkrilat, mekana PVC folija
    UvoznikWurth d.o.o. Beograd
    Temperaturna otpornost (stepen C)0 do +90°C
    DodatnoOtpornost na probijanje do 9kV Otporna na kidanje i starenje. Veoma otporna na razređene kiseline i baze.
    Zemlja poreklaEU
    NamenaZa izolaciju, označavanje električnih provodnika, učvršćivanje kablovskih snopova