Instalacije vodovod / grejanje / klima

    Popular products from category Instalacije vodovod / grejanje / klima

    Ngarkimi
    Shiko si. Grid Listë
    Rëndit sipas:

    Kablli vazhdues, H05RR-F3G x 1,5mm2 me një lidhëse

    0969940111

    Profesionalni produžni kabl, 15m, sa kontaktom za uzemljenje, pogodan za upotrebu sa električnim aparatima kao što su ugaone bušilice, brusilice, udarni alati, električna prenosna svetla.

    Lidhësja e rrafshët

    0862006002

     

    Varifix spojnica zs šine primenjuje se kod spojeva šina i konzola, kao i kod konzolne i slobodne konstrukcije. Štedi vreme i pruža sigurno utičnu montažu, bez pojedinačnih delova.

     

    Shpuesit rezervë për dara

    0862500011

     

    Probojci za klešta za izradu rupa u trapeznom limu - broj artikla: 0862500010.

     

    Lidhësja Varifix

    0862006084

     

    Varifix spojka-odstojnik, galvanski pocinkovana.

    Primenjuje se za ukršteno spajanje C montažnih šina, kao i kod direktne montaže u perforaciji C montažne šine.

     

     

    Mbajtësi I konzolës për profil 41/41

    0862009125

     

    Povećava opteretivost konstrukcionih konzola / šina.

     

    Shiriti vetëvulkanizues 20KV 19mm/10m

    1985077120

    Samovulkanizirajuću traka je vodootporna i može se koristiti za zaptivanje instalacija za transport vode, vodene pare, itd. Poseduje dobru sposobnost izolacije i pogodna je za izolaciju kablova i električnih provodnika. Kompatibilna sa brojnim materijalima za izolaciju i oblaganje, kao što su PE, PVC, butil, neopren itd. Traaka je jako rastegiljiva i dobro prijanja na materijal koji se zaptiva i izoluje. 

    Kudelja

    0876007200
    Proizvod od konoplje koji se koristi kao dihtung na spojevima cevi. Prednost kudelje je fleksibilnosti jer prilikom zavijanja može se dodatno popustiti ili zategnuti spoj i tako ventil ili česma postaviti ravno. Dobro bubri pri dodiru sa vodom i tako dodatno osigurava spoj ukoliko bude postojalo neko curenje. Pakovanje 200g.

    PTFE traka DVGW

    0985030160
    Koristi se za zaptivanje navojnih cevnih spojeva. Otporna je na sve agresivne fluide. Može se primeniti na temperaturama od -240°C do +240°C. Otporna je na pritisak do 25 bara. Navojni spojevi se i nakon dugogodišnje upotrebe, mogu jednostavno otpustiti. Ima DVGW sertifikat za sigurnu i pouzdanu primenu u vodenim i gasnim potrojenjima. Širina X dužina X debljina = 12mm x 12m x 0,1 mm

    Instalacije vodovod / grejanje / klima