Nëse jeni kompani krijo një llogari ose që të keni qasje në çmimet me shumicë
(0) Shporta
Ju nuk keni artikuj në shportën tuaj.
Të gjitha kategoritë
    Close
    Filters
    Preferences
    Kërko

    HSS spiralna burgija za čelik, DIN340

     

    Brušena, produžena spiralna burgija HSS sa standardnim cilindričnim jezgrom i uglom vrha od 118 stepeni koristi se za bušenje standardnog čelika, čeličnog liva ( legiranog i nelegiranog), sirovog liva, temper liva i fero liva. 

     

    Available in 17 versions
    Show Executions

     

    Ova burgija kaljena u pari može se primenjivati na stubnim, električnim, industrijskim i baterijskim bušilicama.

    Pre početka bušenja ovom burgijom neophodno je obeležavanje mesta bušenja tačkašem. Ukupna dužina burgije iznosi 95 mm, prečnik burgije je 2,5 mm, a dužina žleba za strugotinu je 62 mm.

    Dubina bušenja : 10 x Ø burgije.

    Transport i shpejtë 2-3 ditë
    Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro
    Ngarkimi

     

    Ova burgija kaljena u pari može se primenjivati na stubnim, električnim, industrijskim i baterijskim bušilicama.

    Pre početka bušenja ovom burgijom neophodno je obeležavanje mesta bušenja tačkašem. Ukupna dužina burgije iznosi 95 mm, prečnik burgije je 2,5 mm, a dužina žleba za strugotinu je 62 mm.

    Dubina bušenja : 10 x Ø burgije.

    Specifikimet e produkteve.
    Emri atributVlera e atributit
    Obrada/SlojeviKaljena u pari
    Ugao vrha118°
    UvoznikWurth doo Beograd
    StandardDIN340
    Materijal burgijeHSS
    MaterijalČelik
    Zemlja poreklaEU
    MAX dubina bušenjaDx10
    Shkruajeni përshtypjen tuaj
    • Vetëm përdoruesit e regjistruar mund të shkruajnë vlerësime.
    *
    *
    • Keq
    • I shkëlqyer
    Specifikimet e produkteve.
    Obrada/SlojeviKaljena u pari
    Ugao vrha118°
    UvoznikWurth doo Beograd
    StandardDIN340
    Materijal burgijeHSS
    MaterijalČelik
    Zemlja poreklaEU
    MAX dubina bušenjaDx10