Stërvitje HSS për metal

    Ngarkimi

    Popular products from category Stërvitje HSS për metal

    Ngarkimi
    Shiko si. Grid Listë
    Rëndit sipas:

    Seti I puntove spirale RED LINE HSS (1-10mm), 19 copë

    06247001

     

    Brušena, spiralna HSS RED LINE burgija kaljena u pari, sa unakrsnim brušenim vrhom od 135 stepeni, koristi se za precizno bušenje čelika.

    Set sadrži 19 burgija.

     

    Punto për heqjen e punkteve HSS

     

    Burgija sa skidanje punktova sa ručnim bušilicama. Izuzetno stabila geometraija vrha za bušene omogućava centriranje burgije bez prethodnog označavanja.

     

     

    Burgija za skidanje punktova HSCO

     

    Burgija za skianje punktova sa ručnim bušilicama na konvencionalnim karoserijskim pločama zatezne čvrstoće do 850 N/mm2.

    2 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    HSCO MAGMA spiralna burgija

     

    Precizna burgija za nerđajući čelik sa četvorostranom oblogom - TiN i TiAIN nazimenično oblaganje.

    Ugao vrha 130°.

     

    23 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    HSCo RED LINE burgija za inox

     

    HSCO burgija za precizno bušenje sa uglom vrha od 130 stepeni.

    Stabilna spiralna burgija koja zbog kratke konstrukcije obezbeđuje precizno bušenje i centriranje čak i na oblim materijalima, bez upotrebe tačkaša. Zahvaljujući preciznoj geometriji osiguran konstantan kvalitet izbušenih rupa.

     

    21 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    HSCO spiralna burgija

     

    Spiralna burgija HSCO ZEBRA se koristi za precizno bušenje prohromskog čelika,
    čelika visoke čvrstoće, kiselootporne i vatrootporne čelike.

     

    28 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    HSS dvostrana spiralna burgija

     

    Brušena dvostrana HSS burgija kaljena u pari, sa unakrsnim brušenim vrhom od 118 stepeni.

     

    12 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    HSS spiralna burgija za aluminijum

     

    Spiralna HSS ZEBRA samocentrirajuća burgija koristi se za precizno bušenje aluminijuma, aluminijumskih legura, kao i aluminijumskih kovanih i livenih legura.

     

    8 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    HSS spiralna burgija za čelik, DIN340

     

    Brušena, produžena spiralna burgija HSS sa standardnim cilindričnim jezgrom i uglom vrha od 118 stepeni koristi se za bušenje standardnog čelika, čeličnog liva ( legiranog i nelegiranog), sirovog liva, temper liva i fero liva. 

     

    17 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    HSS spiralna burgija za čelik, RED LINE - Manja pakovanja

     

    Brušena, spiralna HSS RED LINE burgija kaljena u pari, sa unakrsnim brušenim vrhom od 135 stepeni, koristi se za precizno bušenje čelika.

    Burgije u blister pakovanju od 2,0mm do 6,0mm dolaze po 2. komada.

     

    23 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    HSS spiralna burgija za čelik, RED LINE - Veća pakovanja

     

    Brušena, spiralna HSS RED LINE burgija kaljena u pari, sa unakrsnim brušenim vrhom od 135 stepeni, koristi se za precizno bušenje čelika.

     

    23 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    HSS spiralna burgija za čelik, Standard

     

    Valjana HSS burgija sa uglom vrha od 118°C. Pogodna za konstrukcione čelike i mesta gde se ne zahteva velika preciznost rupe.
    Neophodno je obeležavanje tačkašem pre početka bušenja.

    62 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    Stërvitje HSS për metal