Nëse jeni kompani krijo një llogari ose që të keni qasje në çmimet me shumicë
(0) Shporta
Ju nuk keni artikuj në shportën tuaj.
Të gjitha kategoritë
    Close
    Filters
    Preferences
    Kërko

    HHS 2000 B, sprej za podmazivanje 500ml

    3 490 RSD me TVSH
    0 RSD me TVSH
    products.price.priceunitnote

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

     

    Višenamensko polusintetičko ulje za podmazivanje, dizajnirano sa izuzetnim svojstvom prijanjanja na metalne površine.

    Ovo ulje je postojano i pri vrlo visokim pritiscima, što ga čini savršenim za različite industrijske i mehaničke primene.

    Njegovo dobro prijanjanje omogućava efikasno podmazivanje vertikalnih površina i pokretnih delova sklopova, pružajući pouzdanu zaštitu i dugotrajne performanse.

    Njegova niska viskoznost omogućava podmazivanje sklopova sa malim zazorima, smanjujući trenje i habanje, te produžavajući vek trajanja opreme.

    Specijalna "Cobra" glava omogućava precizno nanošenje u tankom mlazu ili široko prskanje za veće površine.

     

    Dokumenta
    Shifra: 5893106
    Kontrolloni disponueshmërinë në dyqan.

    Paketa

    1 pc

    Quantity

    Transport i shpejtë 2-3 ditë
    Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro

     

    Osobine:

    • Veoma dobra kapilarnost i sposobnost razlivanja na teško dostupna mesta
    • Prijanjanje - ne dolazi do spadanja maziva na rotirajućim delovima
    • Dobra kompatibilnost sa različitim materijalima
    • Ne oštećuje plastične mase, neutralno je
    • Postojano na prskajuću i slanu vodu, slabe kiseline i baze
    • Ne sadrži silikon, smolu i kiselinu
    • Temperaturni opseg: od -25 stepeni do +180 stepeni, kratkotrajno do +200 stepeni
    • Žute boje
    Specifikimet e produkteve.
    Emri atributVlera e atributit
    Temperaturna otpornost (stepen C)od -25°C do +180°C
    UvoznikWurth d.o.o. Beograd
    Sadrži silikonNe
    Mesto primeneŠarke, zglobovi, šine, itd
    BojaŽućkasta
    Otpornost na voduDa
    Shkruajeni përshtypjen tuaj
    • Vetëm përdoruesit e regjistruar mund të shkruajnë vlerësime.
    *
    *
    • Keq
    • I shkëlqyer

     

    Osobine:

    • Veoma dobra kapilarnost i sposobnost razlivanja na teško dostupna mesta
    • Prijanjanje - ne dolazi do spadanja maziva na rotirajućim delovima
    • Dobra kompatibilnost sa različitim materijalima
    • Ne oštećuje plastične mase, neutralno je
    • Postojano na prskajuću i slanu vodu, slabe kiseline i baze
    • Ne sadrži silikon, smolu i kiselinu
    • Temperaturni opseg: od -25 stepeni do +180 stepeni, kratkotrajno do +200 stepeni
    • Žute boje
    Specifikimet e produkteve.
    Temperaturna otpornost (stepen C)od -25°C do +180°C
    UvoznikWurth d.o.o. Beograd
    Sadrži silikonNe
    Mesto primeneŠarke, zglobovi, šine, itd
    BojaŽućkasta
    Otpornost na voduDa