Nëse jeni kompani krijo një llogari ose që të keni qasje në çmimet me shumicë
(0) Shporta
Ju nuk keni artikuj në shportën tuaj.
Të gjitha kategoritë
    Close
    Filters
    Preferences
    Kërko

    Fleksibilno transparentno crevo za vodu

     

    Fleksibilno crevo od PVC-a za prenos tečnosti od rezervoara za tečnost za pranje vetrobrana do prskalica za pranje vetrobrana.

    Cena je za 1 metar.

     

    Available in 4 versions
    Show Executions


    Tehnički podaci:
    Radni pritisak: max. 2,5 bar
    Radna temperatura: + 65 °C

    Material: PVC

    Primena:
    Za prenos tečnosti od rezervoara za tečnost za pranje vetrobrana do prskalica za pranje vetrobrana.

    Transport i shpejtë 2-3 ditë
    Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro
    Ngarkimi


    Tehnički podaci:
    Radni pritisak: max. 2,5 bar
    Radna temperatura: + 65 °C

    Material: PVC

    Primena:
    Za prenos tečnosti od rezervoara za tečnost za pranje vetrobrana do prskalica za pranje vetrobrana.

    Specifikimet e produkteve.
    Emri atributVlera e atributit
    Zemlja poreklaEU
    UvoznikWurth doo Beograd
    Shkruajeni përshtypjen tuaj
    • Vetëm përdoruesit e regjistruar mund të shkruajnë vlerësime.
    *
    *
    • Keq
    • I shkëlqyer
    Specifikimet e produkteve.
    Zemlja poreklaEU
    UvoznikWurth doo Beograd