Nëse jeni kompani krijo një llogari ose që të keni qasje në çmimet me shumicë
(0) Shporta
Ju nuk keni artikuj në shportën tuaj.
Të gjitha kategoritë
    Close
    Filters
    Preferences
    Kërko
    Prodhues: FARM

    Makinë kositëse e barit elektrike F1600EI

    19,490 RSD me TVSH
    0 RSD me TVSH
    products.price.priceunitnote

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Ky model nga grupi i kositëseve me shtytje elektrike ka fuqinë më të lartë prej 1600W dhe është i destinuar për sipërfaqe deri në 800m2. Për ata që përpiqen për perfeksion, ky model është zgjedhja e duhur sepse ofron mundësinë e rregullimit të lartësisë s
    Dokumenta
    Shifra: F1600EI
    Kontrolloni disponueshmërinë në dyqan.

    Paketa

    1 pc

    Quantity

    Transport i shpejtë 2-3 ditë
    Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro

     

    Ovaj model iz grupe električnih gurajućih kosilica ima najveću snagu 1600W i namenjena  je površinama do 800m2.    Za one koji teže savršenstvu ovaj model je pravi izbor jer nudi opciju podešavanja visine košenja u 5 različitih varijanti (20-65 mm).

    Takođe i širina košenja je veća nego kod ostalih električnih kosilica i iznosi 38 cm. Zapremina korpe za travu je 50l. Kao i svi naši modeli ima integrisanu utičnicu na rukohvatu. Motor je indukcioni.

     

    Specifikimet e produkteve.
    Emri atributVlera e atributit
    Napon230V-50Hz
    UvoznikWurth doo Beograd
    Širina Rezanja38cm
    Visina Košenja20-65 mm, 5-stepeno visinsko podešavanje
    Utičnicasa integrisanom utičnicom
    Vrsta motoraIndukcioni
    Zemlja poreklaKina
    Shkruajeni përshtypjen tuaj
    • Vetëm përdoruesit e regjistruar mund të shkruajnë vlerësime.
    *
    *
    • Keq
    • I shkëlqyer

     

    Ovaj model iz grupe električnih gurajućih kosilica ima najveću snagu 1600W i namenjena  je površinama do 800m2.    Za one koji teže savršenstvu ovaj model je pravi izbor jer nudi opciju podešavanja visine košenja u 5 različitih varijanti (20-65 mm).

    Takođe i širina košenja je veća nego kod ostalih električnih kosilica i iznosi 38 cm. Zapremina korpe za travu je 50l. Kao i svi naši modeli ima integrisanu utičnicu na rukohvatu. Motor je indukcioni.

     

    Specifikimet e produkteve.
    Napon230V-50Hz
    UvoznikWurth doo Beograd
    Širina Rezanja38cm
    Visina Košenja20-65 mm, 5-stepeno visinsko podešavanje
    Utičnicasa integrisanom utičnicom
    Vrsta motoraIndukcioni
    Zemlja poreklaKina