Nëse jeni kompani krijo një llogari ose që të keni qasje në çmimet me shumicë
(0) Shporta
Ju nuk keni artikuj në shportën tuaj.
Të gjitha kategoritë
    Close
    Filters
    Preferences
    Kërko

    Crevo za gorivo, gumeni plašt tip 2A

     

    Gumeno crevo za gorivo sa platnenim ojačanjem u sredini.
    Materijal: NBR/CR Tip 2A) prema DIN 73379-1
    ISO 4639-2 EN ISO 1307

     

    Cena je za 1 metar.

     

    Available in 3 versions
    Show Executions

    Tehnički podaci:

    Radni pritisak: max. 10 bara
    Max. Pritisak: max. 20 bar
    Radna temperatura: –35 °C do + 90 °C, kratkotrajno +110 °C

    Materijal: NBR/CR (tip 2A)

    Zadovoljava DIN 73379-1, ISO 4639-2 EN ISO 1307

    Primena:
    Za prenos dizel goriva i svih pogonskih goriva za Otto motore (bezolovna i standard goriva) kod putničkih vozila, motorcikala, građevinske mehanizacije i generalno u automobilskoj industriji.
    Pogodno kao povratno crevo za gorivo, oduška iz motora i kao vakuum crevo."

    Transport i shpejtë 2-3 ditë
    Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro
    Ngarkimi

    Tehnički podaci:

    Radni pritisak: max. 10 bara
    Max. Pritisak: max. 20 bar
    Radna temperatura: –35 °C do + 90 °C, kratkotrajno +110 °C

    Materijal: NBR/CR (tip 2A)

    Zadovoljava DIN 73379-1, ISO 4639-2 EN ISO 1307

    Primena:
    Za prenos dizel goriva i svih pogonskih goriva za Otto motore (bezolovna i standard goriva) kod putničkih vozila, motorcikala, građevinske mehanizacije i generalno u automobilskoj industriji.
    Pogodno kao povratno crevo za gorivo, oduška iz motora i kao vakuum crevo."

    Specifikimet e produkteve.
    Emri atributVlera e atributit
    Radni pritisak10 bara
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaTurska
    Max Pritisak20 bara
    BojaCrna
    Radna Temperatura-35 °C do +90 °C, kratkotrajno +110 °C
    Shkruajeni përshtypjen tuaj
    • Vetëm përdoruesit e regjistruar mund të shkruajnë vlerësime.
    *
    *
    • Keq
    • I shkëlqyer
    Specifikimet e produkteve.
    Radni pritisak10 bara
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaTurska
    Max Pritisak20 bara
    BojaCrna
    Radna Temperatura-35 °C do +90 °C, kratkotrajno +110 °C