Nëse jeni kompani krijo një llogari ose që të keni qasje në çmimet me shumicë
(0) Shporta
Ju nuk keni artikuj në shportën tuaj.
Të gjitha kategoritë
    Close
    Filters
    Preferences
    Kërko

    Bušilica+brusilica+udarni odij 1000m+3xbat.4Ah

    0 RSD me TVSH
    0 RSD me TVSH
    products.price.priceunitnote

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

     

    • 3 x mašine
    • 3 x baterija 4 Ah
    • 1 x torba za alat
    • 1 x punjač

    Baterijski udarni odvijač 1/2", BIW 18-BL SOLO

    Baterijska bušilica-odvijač ABS 18 COMBI CLASSIC, SOLO

    Baterijska ugaona brusilica AWS18S, 1000W

     

    Dokumenta
    Shifra: COMBO36
    Kontrolloni disponueshmërinë në dyqan.

    Paketa

    1 pc

    Quantity

    Transport i shpejtë 2-3 ditë
    Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro

     

    Baterijski udarni odvijač 1/2", BIW 18-BL SOLO

    Br. artikla: 5717510010
    Izuzetno snažan baterijski udarni odvijač sa visokim obrtnim momentom od maksimalnih 1.000 Nm. Namenjen je za snažna i zahtevna učvršćenja i otpuštanja navoja do max M22. Ima ugrađen indukcioni (brushless) motor, zbog čega je radni vek ove mašine znatno duži, a troškovi održavanja niži. Ugrađena LED sijalica čini ovaj odvijač pogodnim za rad u mračnom prostoru, a ergonomičan rukohvat sa grip efektom obezbeđuje udobnost u rukovanju i dugotrajan rad bez zamaranja.

    • Napon - 18V
    • Masa - 3.1 kg
    • Interval primene - M12-M22
    • Min/max broj udara - 0-2.700 min-1
    • Moment pritezanja - Max 1000 Nm
    • Broj obrtaja bez opterećenja - 0-1900 o/min

    Baterijska bušilica-odvijač ABS 18 COMBI CLASSIC, SOLO

    Br. artikla : 5717521010

    Veoma snažna i kompaktna baterijska bušilica-odvijač. Odličan odnos mase i radnog momenta pritezanja, sa prihvatom za burgiju do 13 mm. Indukcioni ( brushless ) motor - smanjeni troškovi održavanja i osigurava duži radni vek. Mogućnost podešavanja momenta pritezanja - 16 stepeni. Ergonomičan dizajn sa dvokomponentnim rukohvatom, sa grip efektom.

    • Max moment pritezanja - 70 Nm
    • Prihvat alata - 1,5-13mm
    • Broj obrtaja bez opterećenja - 0-550 / 0-2.000 o/min
    • Max broj udara - 2.970 min

    Baterijska ugaona brusilica AWS18S, 1000W

    Br. artikla : 5717526010

    Kompaktna, moćna, baterijska ugaona brusilica sa BRUSHLESS motorom, sa kliznim prekidačem za zaključavanje. Namenjena za srednje teške radove, kao i radove obrade i sečenja. Dug radni vek motora, bez četkica, koji se lako održava. Pruža bezbedan i udoban rad. Kompaktan i ergonomski dizajn sa dodatnom drškom protiv vibracija. Bočni poklopac za prašinu štiti od prašine i metalnih čestica koje mogu voditi do kratkig spojeva.

    • Zaštita od ponovnog pokretanja ukoliko dođe do prekida električnom energijom
    • Električna kočnica, brzo skraćuje snagu radi brzog i bezbednog prekida rada
    • Zaštita od preopterećenja, sistem automatskog isključivanja

    Rezervna baterija, 18V/4.0AH CLASSIC

    Br. artikla : 5717801403

    • Težina baterije: 0,6 kg.
    • Napon baterije 18V. 
    • Kapactitet baterije 4 Ah.

    Punjač za baterije, ALG18/6 Fast CLASSIC

    Br. artikla : 5717901652

    Torba za alat

    Br. artikla : 0715930223

    • Džepovi za alat, spolja i unutra.
    • Kožna ručka, izuzetno udobna.
    • Gumena traka spolja za olovke i odvijače.
    • Maksimalna nosivost : 12 kg
    • Dimenzije : 440 x 250 x 340 mm
    • Min/Max dužina kaiša za rame : 850-1400 mm

     

     

     

     

     

    Shkruajeni përshtypjen tuaj
    • Vetëm përdoruesit e regjistruar mund të shkruajnë vlerësime.
    *
    *
    • Keq
    • I shkëlqyer

     

    Baterijski udarni odvijač 1/2", BIW 18-BL SOLO

    Br. artikla: 5717510010
    Izuzetno snažan baterijski udarni odvijač sa visokim obrtnim momentom od maksimalnih 1.000 Nm. Namenjen je za snažna i zahtevna učvršćenja i otpuštanja navoja do max M22. Ima ugrađen indukcioni (brushless) motor, zbog čega je radni vek ove mašine znatno duži, a troškovi održavanja niži. Ugrađena LED sijalica čini ovaj odvijač pogodnim za rad u mračnom prostoru, a ergonomičan rukohvat sa grip efektom obezbeđuje udobnost u rukovanju i dugotrajan rad bez zamaranja.

    • Napon - 18V
    • Masa - 3.1 kg
    • Interval primene - M12-M22
    • Min/max broj udara - 0-2.700 min-1
    • Moment pritezanja - Max 1000 Nm
    • Broj obrtaja bez opterećenja - 0-1900 o/min

    Baterijska bušilica-odvijač ABS 18 COMBI CLASSIC, SOLO

    Br. artikla : 5717521010

    Veoma snažna i kompaktna baterijska bušilica-odvijač. Odličan odnos mase i radnog momenta pritezanja, sa prihvatom za burgiju do 13 mm. Indukcioni ( brushless ) motor - smanjeni troškovi održavanja i osigurava duži radni vek. Mogućnost podešavanja momenta pritezanja - 16 stepeni. Ergonomičan dizajn sa dvokomponentnim rukohvatom, sa grip efektom.

    • Max moment pritezanja - 70 Nm
    • Prihvat alata - 1,5-13mm
    • Broj obrtaja bez opterećenja - 0-550 / 0-2.000 o/min
    • Max broj udara - 2.970 min

    Baterijska ugaona brusilica AWS18S, 1000W

    Br. artikla : 5717526010

    Kompaktna, moćna, baterijska ugaona brusilica sa BRUSHLESS motorom, sa kliznim prekidačem za zaključavanje. Namenjena za srednje teške radove, kao i radove obrade i sečenja. Dug radni vek motora, bez četkica, koji se lako održava. Pruža bezbedan i udoban rad. Kompaktan i ergonomski dizajn sa dodatnom drškom protiv vibracija. Bočni poklopac za prašinu štiti od prašine i metalnih čestica koje mogu voditi do kratkig spojeva.

    • Zaštita od ponovnog pokretanja ukoliko dođe do prekida električnom energijom
    • Električna kočnica, brzo skraćuje snagu radi brzog i bezbednog prekida rada
    • Zaštita od preopterećenja, sistem automatskog isključivanja

    Rezervna baterija, 18V/4.0AH CLASSIC

    Br. artikla : 5717801403

    • Težina baterije: 0,6 kg.
    • Napon baterije 18V. 
    • Kapactitet baterije 4 Ah.

    Punjač za baterije, ALG18/6 Fast CLASSIC

    Br. artikla : 5717901652

    Torba za alat

    Br. artikla : 0715930223

    • Džepovi za alat, spolja i unutra.
    • Kožna ručka, izuzetno udobna.
    • Gumena traka spolja za olovke i odvijače.
    • Maksimalna nosivost : 12 kg
    • Dimenzije : 440 x 250 x 340 mm
    • Min/Max dužina kaiša za rame : 850-1400 mm