Nëse jeni kompani krijo një llogari ose që të keni qasje në çmimet me shumicë
(0) Shporta
Ju nuk keni artikuj në shportën tuaj.
Të gjitha kategoritë
    Close
    Filters
    Preferences
    Kërko

    Bušilica+brusilica+perforator i 2x bat. od 5A

    0 RSD me TVSH
    0 RSD me TVSH
    products.price.priceunitnote

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

     

    • 2 x mašine
    • 1 x baterija 4 Ah
    • 1 x baterija 2 Ah
    • 1 x punjač

    Aku bušilica ABS 18 Compact Classic

    Aku ugaona brusilica AWS18S, 1000W

     

    Dokumenta
    Shifra: COMBO33
    Kontrolloni disponueshmërinë në dyqan.

    Paketa

    1 pc

    Quantity

    Transport i shpejtë 2-3 ditë
    Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro

    Aku bušilica ABS 18 Compact Classic

    Br. artikla : 5717514010
    Kompaktnog dizajna, veoma lagana baterijska bušilica 18V, osigurava rad bez zamaranja. Indukcioni (brushless) motor osigurava duži radni vek motora, smanjeni troškovi održavanja, bolje iskorišćenje baterije. Precizno podešavanje momenta pritezanja vijaka u 16 tačaka što omogućuje primenu u svim montažnim procesima.

    • Voltaža - 18V
    • Max moment pritezanja - 55 Nm
    • Prihvat alata min/max - 1.5-13 mm
    • Broj obrtaja bez opterećenja, 1/2 brzina, min/max - 0-500 / 0-1800 o/min

     

    Aku ugaona brusilica AWS18S, 1000W

    Br. artikla : 5717526010

    Kompaktna, moćna, baterijska ugaona brusilica sa BRUSHLESS motorom, sa kliznim prekidačem za zaključavanje. Namenjena za srednje teške radove, kao i radove obrade i sečenja. Dug radni vek motora, bez četkica, koji se lako održava. Pruža bezbedan i udoban rad. Kompaktan i ergonomski dizajn sa dodatnom drškom protiv vibracija. Bočni poklopac za prašinu štiti od prašine i metalnih čestica koje mogu voditi do kratkig spojeva.

    • Zaštita od ponovnog pokretanja ukoliko dođe do prekida električnom energijom
    • Električna kočnica, brzo skraćuje snagu radi brzog i bezbednog prekida rada
    • Zaštita od preopterećenja, sistem automatskog isključivanja

    Rezervna baterija, 18V/2.0AH CLASSIC

    Br. artikla : 5717801023

    • Nominalni napon : 18 V

    Rezervna baterija, 18V/4.0AH CLASSIC

    Br. artikla : 5717801403

    • Težina baterije: 0,6 kg.
    • Napon baterije 18V. 
    • Kapactitet baterije 4 Ah.

    Punjač za baterije, ALG18/6 Fast CLASSIC

    Br. artikla : 5717901652

     

     

     

     

    Shkruajeni përshtypjen tuaj
    • Vetëm përdoruesit e regjistruar mund të shkruajnë vlerësime.
    *
    *
    • Keq
    • I shkëlqyer

    Aku bušilica ABS 18 Compact Classic

    Br. artikla : 5717514010
    Kompaktnog dizajna, veoma lagana baterijska bušilica 18V, osigurava rad bez zamaranja. Indukcioni (brushless) motor osigurava duži radni vek motora, smanjeni troškovi održavanja, bolje iskorišćenje baterije. Precizno podešavanje momenta pritezanja vijaka u 16 tačaka što omogućuje primenu u svim montažnim procesima.

    • Voltaža - 18V
    • Max moment pritezanja - 55 Nm
    • Prihvat alata min/max - 1.5-13 mm
    • Broj obrtaja bez opterećenja, 1/2 brzina, min/max - 0-500 / 0-1800 o/min

     

    Aku ugaona brusilica AWS18S, 1000W

    Br. artikla : 5717526010

    Kompaktna, moćna, baterijska ugaona brusilica sa BRUSHLESS motorom, sa kliznim prekidačem za zaključavanje. Namenjena za srednje teške radove, kao i radove obrade i sečenja. Dug radni vek motora, bez četkica, koji se lako održava. Pruža bezbedan i udoban rad. Kompaktan i ergonomski dizajn sa dodatnom drškom protiv vibracija. Bočni poklopac za prašinu štiti od prašine i metalnih čestica koje mogu voditi do kratkig spojeva.

    • Zaštita od ponovnog pokretanja ukoliko dođe do prekida električnom energijom
    • Električna kočnica, brzo skraćuje snagu radi brzog i bezbednog prekida rada
    • Zaštita od preopterećenja, sistem automatskog isključivanja

    Rezervna baterija, 18V/2.0AH CLASSIC

    Br. artikla : 5717801023

    • Nominalni napon : 18 V

    Rezervna baterija, 18V/4.0AH CLASSIC

    Br. artikla : 5717801403

    • Težina baterije: 0,6 kg.
    • Napon baterije 18V. 
    • Kapactitet baterije 4 Ah.

    Punjač za baterije, ALG18/6 Fast CLASSIC

    Br. artikla : 5717901652