Shpimi dhe përgjimi në metal

    Popular products from category Shpimi dhe përgjimi në metal

    Ngarkimi
    Shiko si. Grid Listë
    Rëndit sipas:

    HSS spiralna burgija za čelik, Standard

     

    Valjana HSS burgija sa uglom vrha od 118°C. Pogodna za konstrukcione čelike i mesta gde se ne zahteva velika preciznost rupe.
    Neophodno je obeležavanje tačkašem pre početka bušenja.

    62 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    HSS spiralna burgija za čelik, ZEBRA

     

    Visokokvalitetna brušena spiralna burgija HSS ZEBRA se koristi za bušenje čelika.

     

    48 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    HSS Zebra produžena burgija DIN340

     

    Visokokvalitetna brušena spiralna burgija HSS ZEBRA se koristi za bušenje čelika.

     

    7 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    Mašinska ureznica za neprolazne rupe Optimum

     

    Mašinske ureznice za neprolazne, slepe, rupe, oblik C.

    Ureznice od M3 do M10 su po DINu 371.
    M12 i M14 su po DIN-u 376.

     

    8 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    Mašinska ureznica za prohrom, za neprolazne rupe

     

    Mašinska ureznica za neprolazne rupe, oblik C.
    Za plemeniti čelik, legirane alatne čelike, čelike otporne na koroziju i kiseline.

    Do M10 DIN 371, od M12 DIN 376.

     

    1 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    Mašinska ureznica za prohrom, za prolazne rupe

     

    Mašinska ureznica za plameniti, legiran alatni čelik, čelik otporan na koroziju i kiseline.

    Oblik B.

     

    1 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    Produžetak za ručne ureznice

     

    Produžetak za ureznice i upuštače.

    • Četvorougani prihvat prema DIN 10
    • Četvorougaoni prihvat i pogon, kaljeni.
    • Iste dimenzije prihvata i pogona produžetka.

     

    2 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    Ručna HSS ureznica, za prethodno urezivanje

     

    Ureznice za fini korak.
    za metričke ISO-fine navoje po DINu 13.

     

    7 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    Ručna HSS ureznica, pojedinačno, DIN352

     

    Ureznice za standarni korak :

    Predurezivač - korak I
    Urezivač - korak II
    Urezivač za finalni navoj - korak III

    Setovi i asortiman za metričke ISO navoje po DIN-u 13.

     

    8 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    Ručna HSS ureznica, za finalno urezivanje

     

    Ureznice za fini korak.
    za metričke ISO-fine navoje po DINu 13.

     

    8 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    Seti I puntove spirale RED LINE HSS (1-10mm), 19 copë

    06247001

     

    Brušena, spiralna HSS RED LINE burgija kaljena u pari, sa unakrsnim brušenim vrhom od 135 stepeni, koristi se za precizno bušenje čelika.

    Set sadrži 19 burgija.

     

    HSS Punto e centruar

     

    Standardna burgija za izradu rupa i centriranje, u skladu sa DIN 332.

    Forma: A.

    Ugao upuštanja: 60 stepeni.

    Materijal za sečenje: HSS: