Përpunimi / prerja / shpimi / bluarja e materialit

    Popular products from category Përpunimi / prerja / shpimi / bluarja e materialit

    Ngarkimi
    Shiko si. Grid Listë
    Rëndit sipas:

    Pllaka prerëse nga dijamanti për pllaka, 115mm

    5526835115

     

    Dijamantska ploča može se upotrebljavati za rezanje keramičkih pločica, prirodnog kamena, porcelana.

     

    Freza nga metali I fortë, në formë veze

    0616006041
    Gërryesi nga materiali i fortë, përdoret në gurët pneumatik ballor. Ka formë veze. Ka sipërfaqe të madhe të ngurtësisë dhe afat të gjatë të punës. Garanton sipërfaqe të lëmuar me heqje të madhe të ashklës. Është e përshtatshme për ekonomizim të kohës për

    HSS Punto e centruar

     

    Standardna burgija za izradu rupa i centriranje, u skladu sa DIN 332.

    Forma: A.

    Ugao upuštanja: 60 stepeni.

    Materijal za sečenje: HSS:

     

    Punto për heqjen e punkteve HSS

     

    Burgija sa skidanje punktova sa ručnim bušilicama. Izuzetno stabila geometraija vrha za bušene omogućava centriranje burgije bez prethodnog označavanja.

     

     

    Mbajtësi I konzolës për profil 41/41

    0862009125

     

    Povećava opteretivost konstrukcionih konzola / šina.

     

    Lidhësja e rrafshët

    0862006002

     

    Varifix spojnica zs šine primenjuje se kod spojeva šina i konzola, kao i kod konzolne i slobodne konstrukcije. Štedi vreme i pruža sigurno utičnu montažu, bez pojedinačnih delova.

     

    Shpuesit rezervë për dara

    0862500011

     

    Probojci za klešta za izradu rupa u trapeznom limu - broj artikla: 0862500010.

     

    Dalta e rrafshët SDS - Max Redline

    5523912425

     

    Univerzalni alat za razbijanje, probijanje, odvajanje i dubljenje kanala.

    Namenjen za manje tvrde građevinske materijale (npr. dubljenje kanala u zidu, skidanje pločica i sl.).

     

    Dalta me maje SDS-Max Redline

    5523911400

     

    Univerzalni alat za razvijanje i probijanje. Namenjen za građevinske materijale gde je potrebno energiju udara mašine koncentrisati na jednu tačku (npr.za razbijanje betona i cigle itd.).

     

     

    SDS plus adapter + futer za cilindrične burgije

    0692210140

     

    SDS adapter i futer za cilindrične burgije, lako se montira i obezbeđuje čvrst prihvat i stabilno bušenje.