Nëse jeni kompani krijo një llogari ose që të keni qasje në çmimet me shumicë
(0) Shporta
Ju nuk keni artikuj në shportën tuaj.
Të gjitha kategoritë
    Close
    Filters
    Preferences
    Kërko

    Baterijska bušilica-odvijač ABS 14 POWER CLASSIC 2x2Ah

    17,990 RSD me TVSH
    0 RSD me TVSH
    products.price.priceunitnote

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

     

    Voltaža - 14.4V

    Prihvat alata - 0,8-10mm

    Kapacitet Baterije - 2x2 Ah Li-Ion

    Max moment pritezanja - 40 Nm

    Masa sa baterijom - 1,25 kg

     

    Dokumenta
    Shifra: 5717517012
    Kontrolloni disponueshmërinë në dyqan.

    Paketa

    1 pc

    Quantity

    Transport i shpejtë 2-3 ditë
    Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro

     

    Snažna i kompaktna baterijska bušilica-odvijač napona 14,4V namenjena je za laka bušenja i zavrtanja. Zahvaljujući maloj masi od samo 1,25kg i dimenzijama, idealna je za rad na nepristupačnim mestima. Ova bušilica-odvijač ima mogućnost preciznog podešavanja obrtnog momenta u 18 različitih nivoa, kao i dvostepeni menjač brzine za dodatno podešavanje. Futer sa brzim sistemom omogućava korisniku brzu i laku promenu burgija ili nastavaka, a integrisana LED sijalica olakšava rad u mračnom prostoru. Dodatnu udobnost i mogućnost dugotrajnog rada daje ergonomičan rukohvat sa izraženim grip efektom. Bušilica se isporučuje u koferu sa brzim punjačem i rezervnom baterijom.

     

    Obim isporuke:

    •          Baterijska bušilica-odvijač BDD 14,4
    •          2 x Baterija Li-Ion 14,4 V / 2 Ah
    •          Brzi punjač
    •          Plastični kofer
    Specifikimet e produkteve.
    Emri atributVlera e atributit
    Baterija2 x 2 Ah
    Ulazna Snaga Motora14,4 V
    Moment pritezanja40 Nm
    Shkruajeni përshtypjen tuaj
    • Vetëm përdoruesit e regjistruar mund të shkruajnë vlerësime.
    *
    *
    • Keq
    • I shkëlqyer

     

    Snažna i kompaktna baterijska bušilica-odvijač napona 14,4V namenjena je za laka bušenja i zavrtanja. Zahvaljujući maloj masi od samo 1,25kg i dimenzijama, idealna je za rad na nepristupačnim mestima. Ova bušilica-odvijač ima mogućnost preciznog podešavanja obrtnog momenta u 18 različitih nivoa, kao i dvostepeni menjač brzine za dodatno podešavanje. Futer sa brzim sistemom omogućava korisniku brzu i laku promenu burgija ili nastavaka, a integrisana LED sijalica olakšava rad u mračnom prostoru. Dodatnu udobnost i mogućnost dugotrajnog rada daje ergonomičan rukohvat sa izraženim grip efektom. Bušilica se isporučuje u koferu sa brzim punjačem i rezervnom baterijom.

     

    Obim isporuke:

    •          Baterijska bušilica-odvijač BDD 14,4
    •          2 x Baterija Li-Ion 14,4 V / 2 Ah
    •          Brzi punjač
    •          Plastični kofer
    Specifikimet e produkteve.
    Baterija2 x 2 Ah
    Ulazna Snaga Motora14,4 V
    Moment pritezanja40 Nm