Nëse jeni kompani krijo një llogari ose që të keni qasje në çmimet me shumicë
(0) Shporta
Ju nuk keni artikuj në shportën tuaj.
Të gjitha kategoritë
    Close
    Filters
    Preferences
    Kërko

    Antifreeze Extra G11, 1kg - PITSTOP

    239 RSD me TVSH
    0 RSD me TVSH
    products.price.priceunitnote

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

     

    Koncentrovana tečnost za zaštitu rashladnih sistema vozila od mržnjenja, korozije i nastajanja taloga.

    • Za putnička, komercijalna i teretna vozila,
    • Koncentrat 100%,
    • Pakovanje 1 kg,
    • Produženi interval zaštite do 3 godine.
    Dokumenta
    Shifra: 9892332111
    Kontrolloni disponueshmërinë në dyqan.

    Paketa

    1 pc

    Quantity

    Transport i shpejtë 2-3 ditë
    Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro

    Karakteristike :

    • na bazi monoetilen glikola,
    • ne sadrži nitrite, amine, fosfate i silikate
    • primenljivo i u alimunijumskim motorima
    • upotreba tokom cele godine.

    Zapreminski odnos mešanja:

    Antifreeze G12+VodaZaštita od smrzavanja
    Koncentrat--70°C
    1 deo1 deo-36°C / -39°C
    1 deo1,5 deo-24°C / -27°C
    1 deo2 dela-18°C / -21°C

     

     

    *1Kg=893ml

    Specifikimet e produkteve.
    Emri atributVlera e atributit
    TipLong Life
    Način primeneKoncentrat 100% - pomešati sa vodom
    Težina1 kg
    BazaMonoetilen glikol i inhibitora korozije na bazi organskih kiselina.
    Zemlja poreklaSrbija
    Period Zamene5 godina
    Zadovoljava specifkacijeSAE J1034, ASTM D3306D4985, BS 6580, AFNOR NF R 15-601, VW TL 774-DF (G12+), MAN 324 SNF, MB 325.3, MTU MTL 5048, Ford WSS-M 97B44-D, GM 6277M, Opel B040 1065
    KompatibilnostG12+, G12, G11
    Sadrži amineNe
    VrstaKoncentrat
    Sadrži silikateNe
    Shkruajeni përshtypjen tuaj
    • Vetëm përdoruesit e regjistruar mund të shkruajnë vlerësime.
    *
    *
    • Keq
    • I shkëlqyer

    Karakteristike :

    • na bazi monoetilen glikola,
    • ne sadrži nitrite, amine, fosfate i silikate
    • primenljivo i u alimunijumskim motorima
    • upotreba tokom cele godine.

    Zapreminski odnos mešanja:

    Antifreeze G12+VodaZaštita od smrzavanja
    Koncentrat--70°C
    1 deo1 deo-36°C / -39°C
    1 deo1,5 deo-24°C / -27°C
    1 deo2 dela-18°C / -21°C

     

     

    *1Kg=893ml

    Specifikimet e produkteve.
    TipLong Life
    Način primeneKoncentrat 100% - pomešati sa vodom
    Težina1 kg
    BazaMonoetilen glikol i inhibitora korozije na bazi organskih kiselina.
    Zemlja poreklaSrbija
    Period Zamene5 godina
    Zadovoljava specifkacijeSAE J1034, ASTM D3306D4985, BS 6580, AFNOR NF R 15-601, VW TL 774-DF (G12+), MAN 324 SNF, MB 325.3, MTU MTL 5048, Ford WSS-M 97B44-D, GM 6277M, Opel B040 1065
    KompatibilnostG12+, G12, G11
    Sadrži amineNe
    VrstaKoncentrat
    Sadrži silikateNe