Nëse jeni kompani krijo një llogari ose që të keni qasje në çmimet me shumicë
(0) Shporta
Ju nuk keni artikuj në shportën tuaj.
Të gjitha kategoritë
    Close
    Filters
    Preferences
    Kërko

    36 x Pur pena zimska pištoljska, 750 ml + POKLON

    20 851,2 RSD me TVSH
    0 RSD me TVSH
    products.price.priceunitnote

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

     

    Akcija koja sadrži 36 kom Pur pene zimske, pištoljske i na poklon dobijate Pištolj za PU penu ECO plastični / narandžast.

     

    * Cene su izdražene bez PDVa.

     

    Dokumenta
    Shifra: SHOCK281023-12
    Kontrolloni disponueshmërinë në dyqan.

    Paketa

    1 pc

    Quantity

    Transport i shpejtë 2-3 ditë
    Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro

    36 x Pur pena zimska pištoljska, 750 ml 

    Šifra artikla : 0892152451
    Visokokvalitetna 1-k poliuretanska montažna pena za nanošenje pištoljem u uslovima niske spoljne temperature ( -10°C ).

    Velika izdašnost
    Daje do 45l zapremine istisnute, stvrdnute pene.

    Osobine :

    • Zvučna izolacija
    • Vazdušna izolacija
    • Sprečava prodiranje vodene pene
    • Ušteda energije
    • Odgovara klasi materijala B3 ( po DIN-u 4102 )

    Ravnomerna struktura pene. Postojanost na starenje.

    Plave boje.

    Primena
    Namenjena je za ugradnju ramova, prozora i vrata, za zaptivanje prodora cevi, popunjavanje šupljih prostora, otvora; za zvučnu i toplotnu izolaciju pri temperaturi sredine i do -10°C.

    Napomena
    Koristi se na betonu, kamenu, tvrdom PVC-u, metalu i drvetu. 
    Ne prijanja na polietilen, silikon, PTFE i mast. Nestvrdnuta pena ne sme doći u kontakt sa vlažnim lepkom.

     

    Pištolj za PU penu ECO plastični / narandžast

    Šifra artikla : 18911520
    Pištolj za precizno nanošenje pištoljske pur pene, sa mesinganom diznom i PVC drškom.

    Cev je napravljena od nerđajućeg čelika, izuzetno male težine i jednostavan za upotrebu tokom rada. Ima dodatne PVC brizalice, za nepristupačna mesta. Jednostavan za čišćenje i održavanje.

     

    Shkruajeni përshtypjen tuaj
    • Vetëm përdoruesit e regjistruar mund të shkruajnë vlerësime.
    *
    *
    • Keq
    • I shkëlqyer

    36 x Pur pena zimska pištoljska, 750 ml 

    Šifra artikla : 0892152451
    Visokokvalitetna 1-k poliuretanska montažna pena za nanošenje pištoljem u uslovima niske spoljne temperature ( -10°C ).

    Velika izdašnost
    Daje do 45l zapremine istisnute, stvrdnute pene.

    Osobine :

    • Zvučna izolacija
    • Vazdušna izolacija
    • Sprečava prodiranje vodene pene
    • Ušteda energije
    • Odgovara klasi materijala B3 ( po DIN-u 4102 )

    Ravnomerna struktura pene. Postojanost na starenje.

    Plave boje.

    Primena
    Namenjena je za ugradnju ramova, prozora i vrata, za zaptivanje prodora cevi, popunjavanje šupljih prostora, otvora; za zvučnu i toplotnu izolaciju pri temperaturi sredine i do -10°C.

    Napomena
    Koristi se na betonu, kamenu, tvrdom PVC-u, metalu i drvetu. 
    Ne prijanja na polietilen, silikon, PTFE i mast. Nestvrdnuta pena ne sme doći u kontakt sa vlažnim lepkom.

     

    Pištolj za PU penu ECO plastični / narandžast

    Šifra artikla : 18911520
    Pištolj za precizno nanošenje pištoljske pur pene, sa mesinganom diznom i PVC drškom.

    Cev je napravljena od nerđajućeg čelika, izuzetno male težine i jednostavan za upotrebu tokom rada. Ima dodatne PVC brizalice, za nepristupačna mesta. Jednostavan za čišćenje i održavanje.