Nëse jeni kompani krijo një llogari ose që të keni qasje në çmimet me shumicë
(0) Shporta
Ju nuk keni artikuj në shportën tuaj.
Të gjitha kategoritë
    Close
    Filters
    Preferences
    Kërko

    144 x Pur pena zimska pištoljska, 750 ml + POKLON

    78 409,2 RSD me TVSH
    0 RSD me TVSH
    products.price.priceunitnote

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

     

    Akcija koja sadrži 144 kom Pur pene zimske, pištoljske i na poklon dobijate Pištolj za PU penu ECO - metal/crvena drška.

     

    * Cene su izdražene bez PDVa.

     

    Dokumenta
    Shifra: SHOCK281023-14
    Kontrolloni disponueshmërinë në dyqan.

    Paketa

    1 pc

    Quantity

    Transport i shpejtë 2-3 ditë
    Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro

    144 x Pur pena zimska pištoljska, 750 ml 

    Šifra artikla : 0892152451
    Visokokvalitetna 1-k poliuretanska montažna pena za nanošenje pištoljem u uslovima niske spoljne temperature ( -10°C ).

    Velika izdašnost
    Daje do 45l zapremine istisnute, stvrdnute pene.

    Osobine :

    • Zvučna izolacija
    • Vazdušna izolacija
    • Sprečava prodiranje vodene pene
    • Ušteda energije
    • Odgovara klasi materijala B3 ( po DIN-u 4102 )

    Ravnomerna struktura pene. Postojanost na starenje.

    Plave boje.

    Primena
    Namenjena je za ugradnju ramova, prozora i vrata, za zaptivanje prodora cevi, popunjavanje šupljih prostora, otvora; za zvučnu i toplotnu izolaciju pri temperaturi sredine i do -10°C.

    Napomena
    Koristi se na betonu, kamenu, tvrdom PVC-u, metalu i drvetu. 
    Ne prijanja na polietilen, silikon, PTFE i mast. Nestvrdnuta pena ne sme doći u kontakt sa vlažnim lepkom.

     

    Pištolj za PU penu ECO - metal/crvena drška

    Šifra artikla : 189115220
    Profesionalni metalni pištolj za nanošenje pištoljske pur-pene.
    Ima cev od nerđajućeg čelika sa mesinganom diznom na vrhu.Nosač za bocu pur pene je presvučen PTFE-om za koji se ne lepi pur pena.

    Čvrste konstrukcije, lak za upotrebu. Ima dodatne PVC cevčice za aplikaciju na nepristupačnim mestima.

    Shkruajeni përshtypjen tuaj
    • Vetëm përdoruesit e regjistruar mund të shkruajnë vlerësime.
    *
    *
    • Keq
    • I shkëlqyer

    144 x Pur pena zimska pištoljska, 750 ml 

    Šifra artikla : 0892152451
    Visokokvalitetna 1-k poliuretanska montažna pena za nanošenje pištoljem u uslovima niske spoljne temperature ( -10°C ).

    Velika izdašnost
    Daje do 45l zapremine istisnute, stvrdnute pene.

    Osobine :

    • Zvučna izolacija
    • Vazdušna izolacija
    • Sprečava prodiranje vodene pene
    • Ušteda energije
    • Odgovara klasi materijala B3 ( po DIN-u 4102 )

    Ravnomerna struktura pene. Postojanost na starenje.

    Plave boje.

    Primena
    Namenjena je za ugradnju ramova, prozora i vrata, za zaptivanje prodora cevi, popunjavanje šupljih prostora, otvora; za zvučnu i toplotnu izolaciju pri temperaturi sredine i do -10°C.

    Napomena
    Koristi se na betonu, kamenu, tvrdom PVC-u, metalu i drvetu. 
    Ne prijanja na polietilen, silikon, PTFE i mast. Nestvrdnuta pena ne sme doći u kontakt sa vlažnim lepkom.

     

    Pištolj za PU penu ECO - metal/crvena drška

    Šifra artikla : 189115220
    Profesionalni metalni pištolj za nanošenje pištoljske pur-pene.
    Ima cev od nerđajućeg čelika sa mesinganom diznom na vrhu.Nosač za bocu pur pene je presvučen PTFE-om za koji se ne lepi pur pena.

    Čvrste konstrukcije, lak za upotrebu. Ima dodatne PVC cevčice za aplikaciju na nepristupačnim mestima.