Broj artikla | Prečnik | Ukupna dužina | Dužina žleba | Zatezna čvrstoća čelika koji se buši | Cena | Pakovanje Količina Dodaj u korpu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 2,0 | 49 mm | 34 mm | 1000 N/mm2 | Your price: 149 RSD sa PDV-om | Pakovanje 1 KOM. Količina | |||
Ø 2,5 | 57 mm | 30 mm | 1000 N/mm2 | Your price: 179 RSD sa PDV-om | Pakovanje 1 KOM. Količina | |||
Ø 3,0 | 61 mm | 33 mm | 1000 N/mm2 | Your price: 189 RSD sa PDV-om | Pakovanje 1 KOM. Količina | |||
Ø 3,2 | 65 mm | 36 mm | 1000 N/mm2 | Your price: 219 RSD sa PDV-om | Pakovanje 1 KOM. Količina | |||
Ø 3,5 | 70 mm | 39 mm | 1000 N/mm2 | Your price: 249 RSD sa PDV-om | Pakovanje 1 KOM. Količina | |||
Ø 4,0 | 75 mm | 43 mm | 1000 N/mm2 | Your price: 259 RSD sa PDV-om | Pakovanje 1 KOM. Količina | |||
Ø 4,2 | 75 mm | 43 mm | 1000 N/mm2 | Your price: 299 RSD sa PDV-om | Pakovanje 1 KOM. Količina | |||
Ø 4,5 | 80 mm | 47 mm | 1000 N/mm2 | Your price: 349 RSD sa PDV-om | Pakovanje 1 KOM. Količina | |||
Ø 5,0 | 86 mm | 52 mm | 1000 N/mm2 | Your price: 369 RSD sa PDV-om | Pakovanje 1 KOM. Količina | |||
Ø 5,5 | 93 mm | 57 mm | 1000 N/mm2 | Your price: 419 RSD sa PDV-om | Pakovanje 1 KOM. Količina |