Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Akcija bruslice 5

    Category Akcija bruslice 5

    Učitavanje
    View as Mreža Lista
    Display per page
    Sortiraj

    El. ug. brusilica EWS 14-125S-CLASSIC, bez potenci

    5717044010

     

    Prihvat - M14

    Težina - 1,5kg

    Dužina kabla - 4 m

    Ulazna snaga - 1400 W

    Broj obrtaja - 11.000 o/min

    Prečnik diska - 115 / 125 mm

     

    Električna brusilica EWS 26-230S CLASSIC

    5717045010

     

    Snaga - 2600 W

    Broj obrtaja - 6000 o/min

    Max prečnik ploče - 230 mm

    Navoj vretena - M14 

    Dužina kabla - 4 m

     

    Električna ugaona brusilica , 760W

    5717016010

     

    Snaga - 760W

    Klasa zaštite - II

    Dužina - 2,5 m

    Masa - 1,4 kg

    Max prečnik ploče - 115 mm

    Broj obrtaja bez opterećenja - 12.000 o/min

    Električna ugaona brusilica 1100W EAG 11-115-C

    5717005010

     

    Snaga - 1100W

    Prihvat - M14

    Klasa zaštite - II

    Masa - 1,6 kg

    Dužina kabla -2 m

    Max prečnik ploče -115 mm

    Broj obrtaja -11.000 o/min

    Električna ugaona brusilica 1100W EAG 11-125-C

    5717006010

     

    Snaga - 1100W

    Prihvat - M14

    Klasa zaštite - II

    Dužina kabla - 2 m

    Masa - 1,6 kg

    Max prečnik ploče - 125 mm

    Broj obrtaja - 11.000 o/min

    Električna ugaona brusilica EWS 125, 850W

    5717035010

     

    Snaga - 850W

    Max. prečnik ploče - 125 mm

    Broj obrtaja - 11 000 o/min

    Klasa zaštite - II

    Dužina kabla - 2m

    Masa - 1,6 kg