Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Akcija bruslice 1

    Category Akcija bruslice 1

    Učitavanje
    View as Mreža Lista
    Display per page
    Sortiraj

    Električna brusilica EWS 26-230S CLASSIC

    5717045010

     

    Snaga - 2600 W

    Broj obrtaja - 6000 o/min

    Max prečnik ploče - 230 mm

    Navoj vretena - M14 

    Dužina kabla - 4 m

     

    Električna ugaona brusilica, 2000W, EAG 20-230

    5717008010

     

    Snaga - 2000W

    Prihvat - M14

    Klasa zaštite - II

    Dužina kabla - 4 m

    Masa - 6,1 kg

    Max prečnik ploče - 230 mm

    Broj obrtaja min/max - 6.500 o/min