ZEBRA zidarska burgija 4-spir.SDS-plus 5,5x165/100

1.190 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Superiorno rešenje za bušenja u tvrdim i ojačanim materijalima.

Ceo vrh burgije je izrađen iz jednog komada tvrdog metala sa simetrično raspoređenim reznim ivicama koje smanjuju mogućnost zaglavljivanja.

Četiri progresivne spirale omogućavaju efikasno iznošenje prašine tokom bušenja.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0648055516
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

1 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 5,5 mm
Dužina žleba 100 mm
Ukupna dužina 165 mm
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 5,5 mm
Dužina žleba 100 mm
Ukupna dužina 165 mm