Zebra HSCo mašinska ureznica za slepe rupe, čelik, M4

1.790 RSD sa PDV-om
1.790 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Inovativna mašinska ureznica za slepe rupe i opštu, široku primenu u čelicima sa čvrstoćom do 1200 N/mm².

Vario geometrija.

M4

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0653800400
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

1 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
DIN 371
Navoj M4
Visina 0,7 mm
Dužina 63 mm
Prečnik osovine 4,5 mm
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
DIN 371
Navoj M4
Visina 0,7 mm
Dužina 63 mm
Prečnik osovine 4,5 mm