Megjegyzés jogi személyek részére: Fiók létrehozása vagy nagykereskedelmi árak megtekintéséhez
(0) db
You have no items in your shopping cart.
Összes kategória
    Bezárás
    Szűrők
    Nyelv
    Keresés
    Márka: ZEBRA

    ZEBRA Betét 1/4', PH, L25 mm

    0 RSD ÁFÁ-val
    products.price.priceunitnote
    _
    Gyors kiszállítás, 7 napon belül
    Ingyenes szállítás 1900,00 RSD felett
    Bit hossza: 25mm
    Befogás: 1/4", PH
    Típusa: Standard bit
    Anyaga: S2 acél
    Products specifications
    NévÉrték
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaEU
    Értékelje a terméket
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést.
    *
    *
    • Rossz
    • Kitűnő
    *
    *
    *
    • További információk
    • Bit hossza: 25mm
      Befogás: 1/4", PH
      Típusa: Standard bit
      Anyaga: S2 acél
    • Termékleírás
    • Products specifications
      NévÉrték
      UvoznikWurth doo Beograd
      Zemlja poreklaEU
    • Értékelések
    • Értékelje a terméket
      • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést.
      *
      *
      • Rossz
      • Kitűnő
    • Kapcsolat
    • *
      *
      *
    Bit hossza: 25mm
    Befogás: 1/4", PH
    Típusa: Standard bit
    Anyaga: S2 acél
    Products specifications
    NévÉrték
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaEU
    Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolják még