Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Zatvori
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Zaštita od korozije

    View as Mreža Lista
    Sortiraj

    Cink sprej, svetli, 400ml

    0893114
    1.069 sa PDVom
    Svetli cink sprej pruža dugotrajnu zaštitu, reparaciju metalnih površina i daje vrlodobru antikorozionu zaštitu, kao i optičko poboljšanje, reparaciju i zaštitu metalnih površina od korozije. Vrlo dobro prijanja na golom metalu i ima dobre osobine pri tačkastom zavarivanju. Metal je aktivno zaštićen čak i kod manjih oštećenja. Svetli cink sprej zadovoljava preko 100 sati prskanja slanom vodom prema (DIN50021 SS) standardu.

    Farbarski pištolj, najlon lonče 600ml

    5.934 sa PDVom
    Gravitacioni farbarski pištolj niskog pritiska sa najlonskim rezervoarom zapremine 600ml. Koristi se za nanošenje premaza na drvo, metal i plastiku. Ovaj pištolj podržava premaze osnovnih, akrilnih i dvokomponentnih boja kao i jednokomponentnih emajl lakova. poseduje lako i kompaktno aluminijumsko kućište sa prohromskom iglom i diznom i preciznim regulatorom pritiska vazduha.

    Inox sprej, 400ml

    0893112
    1.499 sa PDVom
    Inox sprej za zavare na metalnim površinama. Visokoplastični premaz, otporan na spoljne uticaje koji veoma dobro pirjanja na metalne površine.

    LMS - Fluid, 400ml

    0893107001
    2.913 sa PDVom
    LMS FLUID je fiziološki bezbedan podmazivač na bazi parafinskog ulja. Ovaj viskozno bezbojni podmazivač smanjuje otpore i trenje, dugotrajno štiti od korozije, prodora vode i prašine. Može se koristiti u prostorijama gde se proizvode ili skladište prehrambeni proizvodi. Ovo bezopasno sredstvo ne ugrožava zdravlje i može se primeniti na teško dostupnim mestima. Sredstvo je bez ukusa i mirisa i ne sadrži AOX i silikon.

    Nitro Razređivač

    296 sa PDVom
    Nitro razređivač predstavlja sintetički rastvarač namenjen odmašćivanju metalnih površina, odstranjivanju voska i smola na drvetu, razređivanju boje i čišćenju alata. Kompatibilan je sa širokim spektrom nitro premaza i može se nanositi četkom, krpom ili rasprašivačem.

    Rost of crafty, 300ml

    0893130
    1.099 sa PDVom
    ROST OFF CRAFTY predstavlja visokoefikasno netoksično sredstvo za razlaganje korozije u zapečenim navojnim spojevima, kao i eliminisanješkripanja. Ovo biorazgradivo, neotrovno sredstvo ne zagađuje okolinu, ne ugrožava zdravlje, odbija vodu sa površina na koje se nanosi i obezbeđuje svojim prodiranjem puni efekat razlaganja korozije odmah nakon nanošenja. Ovo sredstvo je bez mirisa, ne sadrži silikon i kiseline, može se koristiti u blizini prehrambenih proizvoda bez direktnog kontakta sa istim.

    Silikon sprej, 500ml

    1.630 sa PDVom
    Silikonski sprej dugotrajno štiti i izoluje plastične, gumene i metalne delove u unutrašnjim i spoljašnjim delovima vozla. Upotrebom silikonskog spreja plastični delovi vozila dobijaju elastičnost i sjaj, gumeni delovi zadržavaju elastičnost, ne lepe se i ne smrzavaju.Implegnira platno pokretnih krovova na vozilima, ne privlači prašinu, štiti električne kontakte, sprečava škripanje dva različita materijala prilikom kontakta, ne ostavlja mrlje.

    GRUNDFARBE, 30kg

    421 sa PDVom
    GRUNDFARBE predstavlja osnovnu, antikorozivnu, brzosušeću boju. Ovo sredstvo se koristi za zaštitu konstrukcija od ugljeničnih čelika gde se zahteva brzo sušenje. Sredstvo se nanosi na suve, odmašćene i čiste površine. Suši se oksidacijom na vazduhu i sive je boje.

    MULTI PLUS, 400ml

    0893056
    2.365 sa PDVom
    MULTI PLUS je sintetičko,fiziološki bezbedno višenamensko sredstvo za široku primenu koje prodire i razlaže koroziju i štiti od korozije vode i prašine. Može se koristiti u prostorijama gde se proizvode ili skladište prehrambeni proizvodi. Ovo bezbedno sredstvo je pogodno za upotrebu u fiziološki i ekološki osetljivim sredinama. Može se upotrebljavati na svetlim podlogama ne ostavljajući trag za sobom. Ne sadrži smole, kiseline, silikon, belo i mineralno ulje, kao ni štetne materije poput Xi, Xn, F, F+, N.