Megjegyzés jogi személyek részére: Fiók létrehozása vagy nagykereskedelmi árak megtekintéséhez
(0) db
You have no items in your shopping cart.
Összes kategória
    Bezárás
    Szűrők
    Nyelv
    Keresés
    Márka: WURTH

    Würth Dugattyús kompresszor 200l - 480l/min

    98 890 RSD ÁFÁ-val
    products.price.priceunitnote
    különösen alkalmas pneumatikus elemeknél, amelyeknél üzem közben nagy a levegőfogyasztás. A speciálisan tervezett nagy hűtőbordák maximális hűtést biztosítanak működés közben. Az ékszíjak védőrácsának kettős funkciója van: védi a motort az idegen testek behatolásától és védi a felhasználót. A csatlakozás közvetlenül a tartályból lehetővé teszi a sűrített levegő maximális felhasználását. A kompresszor 4 kerekének köszönhetően (2 nagyobb és 2 kisebb) mozgatható.
    Termékkód: 0701999200
    Gyors kiszállítás, 7 napon belül
    Ingyenes szállítás 1900,00 RSD felett
    Szállítási terjedelem:

    Würth Dugattyús kompresszor 200l
    Products specifications
    NévÉrték
    Tartály térfogata100 l
    Légáramlás480 l/min
    Max. nyomás10 bar
    Kompresszor teljesítménye4 HP / 3 KW
    Fordulatszám1.400 o/min
    Hengerek száma2
    SzivattyúEgyfokozatú
    Működési feltételek - min. hőmérséklet+5°C
    Működési feltételek - max. hőmérséklet+40°C
    Tápegység400 V / 50 HZ 3 fázis
    Csatlakozó kábel2 m
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaEU
    Értékelje a terméket
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést.
    *
    *
    • Rossz
    • Kitűnő
    *
    *
    *
    • További információk
    • Szállítási terjedelem:

      Würth Dugattyús kompresszor 200l
    • Termékleírás
    • Products specifications
      NévÉrték
      Tartály térfogata100 l
      Légáramlás480 l/min
      Max. nyomás10 bar
      Kompresszor teljesítménye4 HP / 3 KW
      Fordulatszám1.400 o/min
      Hengerek száma2
      SzivattyúEgyfokozatú
      Működési feltételek - min. hőmérséklet+5°C
      Működési feltételek - max. hőmérséklet+40°C
      Tápegység400 V / 50 HZ 3 fázis
      Csatlakozó kábel2 m
      UvoznikWurth doo Beograd
      Zemlja poreklaEU
    • Értékelések
    • Értékelje a terméket
      • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést.
      *
      *
      • Rossz
      • Kitűnő
    • Kapcsolat
    • *
      *
      *
    Szállítási terjedelem:

    Würth Dugattyús kompresszor 200l
    Products specifications
    NévÉrték
    Tartály térfogata100 l
    Légáramlás480 l/min
    Max. nyomás10 bar
    Kompresszor teljesítménye4 HP / 3 KW
    Fordulatszám1.400 o/min
    Hengerek száma2
    SzivattyúEgyfokozatú
    Működési feltételek - min. hőmérséklet+5°C
    Működési feltételek - max. hőmérséklet+40°C
    Tápegység400 V / 50 HZ 3 fázis
    Csatlakozó kábel2 m
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaEU