Megjegyzés jogi személyek részére: Fiók létrehozása vagy nagykereskedelmi árak megtekintéséhez
(0) db
You have no items in your shopping cart.
Összes kategória
    Bezárás
    Szűrők
    Nyelv
    Keresés
    Márka: WURTH

    Würth Dugattyús kompresszor 100 l

    74 190 RSD ÁFÁ-val
    products.price.priceunitnote
    Dugattyús kompresszor 100 l tartálytérfogattal és 330 l/perc levegőáramlással. A kompresszor speciálisan nagyméretű hűtőbordákkal rendelkezik a jobb hűtés érdekében működés közben. Az ékszíjak védőráccsal rendelkeznek, az idegen testek behatolása elleni védelem céljából, és egyúttal megvédik a felhasználót az esetleges sérüléstől. A csatlakozás közvetlenül a tartályból lehetővé teszi a sűrített levegő maximális felhasználását. A nagy, speciális kialakítású kerekek biztosítják a könnyű mozgást.
    Termékkód: 0701999100
    Gyors kiszállítás, 7 napon belül
    Ingyenes szállítás 1900,00 RSD felett
    Szállítási terjedelem:

    Würth Dugattyús kompresszor 100l
    Products specifications
    NévÉrték
    Tartály térfogata100 l
    Légáramlás330 l/min
    Max. nyomás10 bar
    Kompresszor teljesítménye3 HP / 2,2 KW
    Fordulatszám1.570 o/min
    Hengerek száma2
    SzivattyúEgyfokozatú
    Működési feltételek - min. hőmérséklet+5°C
    Működési feltételek - max. hőmérséklet+40°C
    Tápegység230 V / 50 Hz
    Csatlakozó kábel1,5 m
    Értékelje a terméket
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést.
    *
    *
    • Rossz
    • Kitűnő
    *
    *
    *
    • További információk
    • Szállítási terjedelem:

      Würth Dugattyús kompresszor 100l
    • Termékleírás
    • Products specifications
      NévÉrték
      Tartály térfogata100 l
      Légáramlás330 l/min
      Max. nyomás10 bar
      Kompresszor teljesítménye3 HP / 2,2 KW
      Fordulatszám1.570 o/min
      Hengerek száma2
      SzivattyúEgyfokozatú
      Működési feltételek - min. hőmérséklet+5°C
      Működési feltételek - max. hőmérséklet+40°C
      Tápegység230 V / 50 Hz
      Csatlakozó kábel1,5 m
    • Értékelések
    • Értékelje a terméket
      • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést.
      *
      *
      • Rossz
      • Kitűnő
    • Kapcsolat
    • *
      *
      *
    Szállítási terjedelem:

    Würth Dugattyús kompresszor 100l
    Products specifications
    NévÉrték
    Tartály térfogata100 l
    Légáramlás330 l/min
    Max. nyomás10 bar
    Kompresszor teljesítménye3 HP / 2,2 KW
    Fordulatszám1.570 o/min
    Hengerek száma2
    SzivattyúEgyfokozatú
    Működési feltételek - min. hőmérséklet+5°C
    Működési feltételek - max. hőmérséklet+40°C
    Tápegység230 V / 50 Hz
    Csatlakozó kábel1,5 m