Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Wurth

    Category Wurth

    Učitavanje
    View as Mreža Lista
    Display per page
    Sortiraj

    Sijalica C5W 12V

    07208711

     

    Wurth halogena sijalica proizvedena od specijalnog kvarcnog stakla koje apsorbuje UV zrake. Time se sprečava oštećenje plastičnih materijala farova.

    Ovaj tip sijalice od 12V namenjen je teretnim vozilima i autobusima kao sijalica pokazivača pravca, kočnica, pozicije, rikverc svetla.
    Standardnog kvaliteta sa odličnim odnosnom cena- kvalitet. Ima SV8,5-8. priključak.

     

    Sijalica C5W 24V

    07208712

     

    Wurth halogena sijalica proizvedena od specijalnog kvarcnog stakla koje apsorbuje UV zrake. Time se sprečava oštećenje plastičnih materijala farova. Ovaj tip sijalice od 24V namenjen je teretnim vozilima i autobusima kao sijalica pokazivača pravca, kočnica, pozicije, rikverc svetla. Standardnog kvaliteta sa odličnim odnosnom cena- kvalitet. Ima SV8,5-8. priključak.

     

    Sijalica staklena 24V, 3W

    07201612

     

    Sulfidna sijalica, staklena.

    SIjalice pozicije, i sijalice bočne rasvete.

    Sijalica za japanska vozila 10W

    07208731

     

    Sulfidne sijalice sa jednim vlaknom namenjena za putnička vozila od 12V.

    Služe kao svetla kabine (unutrašnjosti vozila) a mogu biti i signalna svetla kočnica, pozicije i svetala za maglu.

     

    Sijalica za japanska vozila 18W

    072087351

     

    Sulfidne sijalice sa jednim vlaknom namenjena za putnička vozila od 12V.

    Služe kao svetla kabine (unutrašnjosti vozila) a mogu biti i signalna svetla kočnica, pozicije i svetala za maglu.

     

    Wurth