Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Wurth

    Category Wurth

    Učitavanje
    View as Mreža Lista
    Display per page
    Sortiraj

    Sijalica sa plastičnim kućištem

    0720165547

     

    Sijalica od 24V namenjena za svetlo za tahograf za MB:0015442694.
    Sive boje tip EBS-N1.

     

    Sijalica sa plastičnim priključkom KW2 x 4,6D

    0720165544

     

    Sijalica od 24V.
    Priključak KW2x4,6D služi za svetlo prekidača za menjač.

     

    Sijalica W16W

    072016211

     

    Signalna sijalica od 12V namenjena za kočnice, vožnju unzad (rikverc), kao svetlo tablice ili svetlo za maglu (maglenke).

    Ima priključak W2,1x9,5d i namenjena je za putnička vozila.

     

    Sijalica W3W

    07207611

     

    Signalna sijalica pozicije putničkih vozila od 12V.

    Služi kao sijalica za kočnice, vožnju unazad i sijalice za maglu.

    Tip je W3W sa priključkom W2,1x9,5d.

     

    Sijalica WY5W

    07202712

     

    Signalna sijalica sa jednim vlaknom od 12V namenjena za kočnice, vožnju unazad, kao svetlo tablice ili svetlo za maglu.

    Namenjena je za putnička vozila i ima priključak W2,1x9,5d.

     

    Sijalica za indikator 12V, 1,2W, crna

    0720165521

     

    SIjalica sa plastičnim priključkom od 12V, namenjena za pokazivače i instrument tablu.

    * Za Opel modele, svetlo instrument table.

     

    Wurth