Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Wurth

    Category Wurth

    Učitavanje
    View as Mreža Lista
    Display per page
    Sortiraj

    Sijalica P21/5W - 12V 21/5W

     

    Wurth halogena sijalica proizvedena od specijalnog kvarcnog stakla koje apsorbuje UV zrake. Time se sprečava oštećenje plastičnih materijala farova.

    Ovaj tip sijalice od 24V je namenjen cargo i autobuskim vozilima kao sijalica za maglu i stop svetla.

    tandardnog kvaliteta sa odličnim odnosnom cena- kvalitet. Ima BAZ15d priključak.

     

    2 različitih veličina
    Vidi sve

    Sijalica P21W

    072083411

     

    Wurth halogena sijalica proizvedena od specijalnog kvarcnog stakla koje apsorbuje UV zrake. Time se sprečava oštećenje plastičnih materijala farova.

    Ovaj tip sijalice od 12V namenjen je putničkim vozilima kao sijalica pokazivača pravca, kočnica, pozicije, rikverc svetla i za maglu.

    Standardnog kvaliteta sa odličnim odnosnom cena- kvalitet.

    Ima BAZ15d priključak.

     

    Sijalica P21W - 24V 21W - BA15S

     

    Wurth halogena sijalica proizvedena od specijalnog kvarcnog stakla koje apsorbuje UV zrake. Time se sprečava oštećenje plastičnih materijala farova.

    Ovaj tip sijalice od 24V namenjen teretnim vozilima i autobusima kao sijalica pokazivača pravca, kočnica, pozicije, rikverc svetla, zadnjeg fara.

    Standardnog kvaliteta sa odličnim odnosnom cena- kvalitet. Ima BA15s priključak.

    U pakovanu 10 kom. i 2 kom.

     

    2 različitih veličina
    Vidi sve

    Sijalica P21W 12V

     

    Wurth halogena sijalica proizvedena od specijalnog kvarcnog stakla koje apsorbuje UV zrake. Time se sprečava oštećenje plastičnih materijala farova.

    Ovaj tip sijalice od 12V namenjen je putničkim vozilima, dok je od 24V namenjen teretnim vozilima i autobusima kao sijalica pokazivača pravca, kočnica, pozicije, rikverc svetla, zadnjeg fara.

    Standardnog kvaliteta sa odličnim odnosnom cena- kvalitet. Ima BA15s priključak.

     

    2 različitih veličina
    Vidi sve

    Sijalica P21W/5W 24V

     

    Wurth halogena sijalica proizvedena od specijalnog kvarcnog stakla koje apsorbuje UV zrake. Time se sprečava oštećenje plastičnih materijala farova.

    U varijanti od 24V je namenjen cargo i autobuskim vozilima kao sijalica za maglu i stop svetla. Standardnog kvaliteta sa odličnim odnosnom cena- kvalitet.
    Ima BAY15d priključak.

    Pakovanje : 10 kom. i 2 kom.

     

    2 različitih veličina
    Vidi sve

    Sijalica PY21W 24V

    072083223

     

    Sijalica od 24V je namenjena za putnička vozila a od 24V za teretna vozila i autobuse.
    Služi kao sijalica pokazivača pravca (migavca), sijalice za maglu, i sijalice stop lampe narandžaste boje.

    Wurth