Vegyi horgonycsavarok

    Popular products from category Vegyi horgonycsavarok

    Rendszerezze
    Rendszerezze

    Vegyi injektáló habarcs WIT PM-200 Basic

    5918242300
    1 490 RSD ÁFÁ-val
    Kétkomponensű, sztirénmentes poliészter alapú vegyi injektáló habarcs. Repedésmentes betonokba való rögzítéshez (nyomászóna), tömör és üreges téglában (műanyag patronnal), valamint gázbetonban. ETA jóváhagyás, 7-es opció. Standard, 310 ml kartuskinyomó pisztollyal szerelhető.

    Fém szitahüvely

    1 290 RSD ÁFÁ-val
    Fémdübel ankerezéshez. Üreges téglában, gázbetonban történő rögzítéshez. WIT-VM 250 és WIT-PM 200 vegyi ankerekhez.

    Vegyi dübel -habarcs patron W-VD

    399 RSD ÁFÁ-val
    Üvegpatron repedésmentes beton vegyi ankerezéséhez (nyomászóna). Főleg statikus és kvázi statikus terhelések esetében ajánlott. Száraz vagy nedves, C20/25 és C50/60 közötti osztályozású betonba való rögzítésre. ETA jóváhagyás, 8-as opció.

    Kinyomópisztoly, WIT, SA 380 modell

    1891302171
    9 390 RSD ÁFÁ-val
    -

    Rácsos műanyag tipli

    46,05 RSD ÁFÁ-val
    Műanyag tipli ankerezéshez – jóváhagyás nélkül.

    WIT VM-250, Vegyi injektáló habarcs

    1 590 RSD ÁFÁ-val
    Kétkomponensű, (sztirénmentes) viniliészter alapú vegyi injektáló habarcs. Repedezett és repedésmentes betonokba való rögzítéshez (feszítő zóna és nyomászóna), tömör és üreges téglában, valamint gázbetonban. ETA jóváhagyással rendelkezik a nyomászónában és feszítő zónában (1-es opció), REBAR szerkesztéshez. C1 szeizmikus kategória. Standard, 310-es, kartuspisztollyal való szerkesztés 300 ml-hez, vagy 1891302171 sz. pisztollyal, illetve 0891003105 sz. multifunkcionális pisztollyal, 420 ml-hez.

    Műanyag keverőszár WIT kartusokhoz

    1903420002
    95 RSD ÁFÁ-val
    -

    WIT-PE 500 Vegyi injektáló habarcs repedezett és repedésmentes betonokba és utólagos betonacél beragasztás

    0903480005
    3 490 RSD ÁFÁ-val
    Kétkomponensű, pure-epoxy alapú (sztirénmentes) vegyi injektáló habarcs. Repedezett és repedésmentes betonokba való rögzítéshez (feszítő zóna és nyomászóna). ETA jóváhagyással rendelkezik a nyomászónában és a szakítózónában (1-es opció), REBAR szerkesztéshez. C1 és C2 szeizmikus kategória. Multifunkcionális, 0891003105 sz. pisztollyal való szerkesztéshez.

    Tisztitókefe tokmány SDS hajtószárral

    0905499102
    2 090 RSD ÁFÁ-val
    -