Vërejtje për personat juridik: Krijoni llogarinë apo për t'I parë cmimet për shitje me shumicë
(0) copë
shoppingcart.mini.noitems
Të gjitha kategoritë
    Mbylle
    Filtrat
    Gjuha
    Hulumtimi
    Brendi: TRIATHLON

    Vaji Triathlon Hydraulic HLP 22

    9 726 RSD me TVSH-në
    _
    Shifra e produktit: 08976220025
    Dërgesa e shpejtë 2-5 ditë
    Dërgesa falas me vlerë 1900,00 RSD felett
    Zbatimi:

    • Sistemet hidraulike në makinat ndërtimore dhe bujqësore
    • sistemet hidraulike në elevator për ngritjen e peshës, elevatorët e anijeve, mekanizmat drejtues, pompat për zbrazjen e peshave në lëngje dhe mekanizmat për rregullimin automatik;
    • presat hidraulike, hidraulika e mjeteve makina, makinave për prodhimin e masave plastike me injektim
    • Sistemet hidraulike dhe mekanizmat tek të cilët rekomandohet vaji i klasës HM

     Periudha e ndërrimit: në pajtim me rekomandimet e prodhuesit të automjetit

    25 Litra vëllimi.

    Specifikacionet                DIN 51524 Part 2
                                            ISO VG 22
    Dendësia me 15°C          860-870
    Pika e ndezjes °C            205-210
    Viskoziteti me  40°C         22
    Viskoziteti me 100°C        4,3
    Indeksi i viskozitetit          100
    Pika e rrjedhjes °C          -26
    products.specs
    EmriVlera
    Zemlja poreklaSrbija
    Shkruani recenzionin tuaj
    *
    *
    • I keq
    • I shkëlqyeshëm
    *
    *
    *
    • Informacionet shtesë
    • Zbatimi:

      • Sistemet hidraulike në makinat ndërtimore dhe bujqësore
      • sistemet hidraulike në elevator për ngritjen e peshës, elevatorët e anijeve, mekanizmat drejtues, pompat për zbrazjen e peshave në lëngje dhe mekanizmat për rregullimin automatik;
      • presat hidraulike, hidraulika e mjeteve makina, makinave për prodhimin e masave plastike me injektim
      • Sistemet hidraulike dhe mekanizmat tek të cilët rekomandohet vaji i klasës HM

       Periudha e ndërrimit: në pajtim me rekomandimet e prodhuesit të automjetit

      25 Litra vëllimi.

      Specifikacionet                DIN 51524 Part 2
                                              ISO VG 22
      Dendësia me 15°C          860-870
      Pika e ndezjes °C            205-210
      Viskoziteti me  40°C         22
      Viskoziteti me 100°C        4,3
      Indeksi i viskozitetit          100
      Pika e rrjedhjes °C          -26
    • Specifikacionet
    • products.specs
      EmriVlera
      Zemlja poreklaSrbija
    • Recenzimet
    • Shkruani recenzionin tuaj
      *
      *
      • I keq
      • I shkëlqyeshëm
    • Kontakti
    • *
      *
      *
    Zbatimi:

    • Sistemet hidraulike në makinat ndërtimore dhe bujqësore
    • sistemet hidraulike në elevator për ngritjen e peshës, elevatorët e anijeve, mekanizmat drejtues, pompat për zbrazjen e peshave në lëngje dhe mekanizmat për rregullimin automatik;
    • presat hidraulike, hidraulika e mjeteve makina, makinave për prodhimin e masave plastike me injektim
    • Sistemet hidraulike dhe mekanizmat tek të cilët rekomandohet vaji i klasës HM

     Periudha e ndërrimit: në pajtim me rekomandimet e prodhuesit të automjetit

    25 Litra vëllimi.

    Specifikacionet                DIN 51524 Part 2
                                            ISO VG 22
    Dendësia me 15°C          860-870
    Pika e ndezjes °C            205-210
    Viskoziteti me  40°C         22
    Viskoziteti me 100°C        4,3
    Indeksi i viskozitetit          100
    Pika e rrjedhjes °C          -26
    products.specs
    EmriVlera
    Zemlja poreklaSrbija