Vágókések

    banner

    Wurth skalpeli. Širok program pouzdanih i dugotrajnih sečiva. Ergonomski prilagodjeni udobnom korišćenju, uz raznolikost programa za sve potrebe: skalpeli sa lomljivim sečivom u više dimentija, skalpeli i sigurnosni noževi sa trapezastim sečivom.

    Popular products from category Vágókések

    Rendszerezze
    Rendszerezze

    Törhető késpenge, 9 mm

    07156607
    60 RSD ÁFÁ-val
    -

    PROFI 2K Vágókés rögzítővel, 170 mm

    071566275
    1 390 RSD ÁFÁ-val
    -

    Vágókés letörhető pengével, UNIVERZÁLIS, 25 mm

    1 390 RSD ÁFÁ-val
    -

    Törhető késpenge, 18 mm

    07156605
    90,78 RSD ÁFÁ-val
    -

    PROFI 2K Vágókés rögzítővel, 195 mm

    071566276
    1 690 RSD ÁFÁ-val
    -

    Szőnyegvágó kés, állítható, 160 mm

    07156601
    719 RSD ÁFÁ-val
    -

    PROFI 2K Vágókés rögzítővel, 140 mm

    071566274
    949 RSD ÁFÁ-val
    -

    Trapéz alakú horgas penge, 18mm

    07156603
    89 RSD ÁFÁ-val
    07156601 vágókéshez

    WÜRTH trapézvágó kés, penge készlettel

    071566516
    1 890 RSD ÁFÁ-val
    _