Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga
    Brend: WURTH

    Radne cipele Uran O1, duboke

    .
    Radna cipela Uran O1 stepena zaštite je napravljena od crne kože . Unutrašnja postava je od komfornog i mekanog tekstila. Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost. Kožna postavljena kragna daje dodatnu udobnost zadnjem delu noge. Đon je dvoslojni poliuretanski antistatik, otporan na dejstva ulja i poseduje šok apsorber u predelu pete.
    Poništi izbor
    Pogledati dostupnost u prodavnici
    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 1900,00 rsd

    Standard: EN ISO 20347

    Antistatic - Antistatično

    Otpornost na proklizavanje; SRC - keramika, deterdženti, metal i glicerin

    Đon otporan na ulje

    Shock absorber

    Đon nije otporan na sumpor

    TABELA MERA - CIPELE*
    *-u tabeli su prikazane mere unutrašnjeg gazišta u centimetrima (cm)
    EUR VELIČINA 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
    UK VELIČINA 3 3,5 4,5 5 6 6,5 7,5 8 9 9,5 10,5 11 12 12,5
    US VELIČINA 3,5 4 5 5,5 6,5 7 8 8,5 9,5 10 11 11,5 12,5 13
    URAN O1   24,00 24,50 25,00 25,50 26,50 27,50 28,50 29,50 30,00 30,50 31,00 31,50 32,00
    Products specifications
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Stepen Zaštite O1
    Đon Jednoslojni PU
    Težina 395g plitka, 410 duboka/ po komadu velicina 42
    Uvoznik Wurth doo Beograd
    Zemlja porekla Albanija
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    *
    *
    *

    Standard: EN ISO 20347

    Antistatic - Antistatično

    Otpornost na proklizavanje; SRC - keramika, deterdženti, metal i glicerin

    Đon otporan na ulje

    Shock absorber

    Đon nije otporan na sumpor

    Products specifications
    Stepen Zaštite O1
    Đon Jednoslojni PU
    Težina 395g plitka, 410 duboka/ po komadu velicina 42
    Uvoznik Wurth doo Beograd
    Zemlja porekla Albanija
    Tagovi artikala
    Kupci koji su kupili ovaj proizvod takođe kupuju