Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Umetak, TORX sa rupom, 10mm, L30mm

    0 RSD sa PDV-om
    .
    Umetak dužine 30mm, prihvat mašine 10mm. Radni prihvat TX sa rupom, namenjen za sigurnosne vijke.
    Poništi izbor
    Brza isporuka do 7 dana
    Besplatna isporuka preko 1900,00 rsd
    • Dužina umetka: 30mm
    • Prihvat: 10mm, TX sa rupom
    • Tip umetka: Standardni
    • Materijal izrade: S2 čelik
    Products specifications
    ↓ Naziv↓ Vrednost
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaTajvan
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    *
    *
    *
    • Dodatne informacije
      • Dužina umetka: 30mm
      • Prihvat: 10mm, TX sa rupom
      • Tip umetka: Standardni
      • Materijal izrade: S2 čelik
    • Specifikacije
    • Products specifications
      ↓ Naziv↓ Vrednost
      UvoznikWurth doo Beograd
      Zemlja poreklaTajvan
    • Recenzije
    • Napišite vašu recenziju
      • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
      *
      *
      • Loš
      • Odličan
    • Kontakt
    • *
      *
      *
    • Dužina umetka: 30mm
    • Prihvat: 10mm, TX sa rupom
    • Tip umetka: Standardni
    • Materijal izrade: S2 čelik
    Products specifications
    ↓ Naziv↓ Vrednost
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaTajvan
    Kupci koji su kupili ovaj proizvod takođe kupuju