Vërejtje për personat juridik: Krijoni llogarinë apo për t'I parë cmimet për shitje me shumicë
(0) copë
shoppingcart.mini.noitems
Të gjitha kategoritë
    Mbylle
    Filtrat
    Gjuha
    Hulumtimi

    Troko/ratifikuese këndore me bateri 125mm, BAG 18 BL SOLO

    19 050 RSD me TVSH-në
    products.price.priceunitnote
    Ratifikuese (troko) mundëson funksionim shumë efikas në kushtet kur nuk ka burim të energjisë elektrike. Ka motor të integruar me induksion (brushless), falë të cilit kostot e mirëmbajtjes janë më të ulëta dhe jeta e shërbimit është dukshëm më e gjatë. Drita LED e integruar lehtëson punën në hapësirë ​​të errët. Ratifikuesja ka mbrojtës që lëviz lehtë dhe shpejt në pozicionin e dëshiruar. Dorezë ergonomike me efektin e gripit mundëson punë të këndshme për një kohë të gjatë. Me kodin 5717009010 trupi i makinës shitet/dorëzohet në kuti kartoni, pa bateri dhe mbushës.
    Shifra e produktit: 5717509010
    Dërgesa e shpejtë 7 ditë
    Dërgesa falas me vlerë 1900,00 RSD felett
    Të dhënat teknike:

    Masa pa bateri 2,4 kg
    Diametri maksimal i pllakës  125 mm
    Numri i rrotullimeve pa ngarkesë 8.500 o/min
    Tensioni 18V

    Vërejtje: dërgohet pa bateri.
    products.specs
    EmriVlera
    Numri I rrotullimeve pa ngarkesë8.500 o/min
    Dorëza e pllakësMax. 125mm
    Masa2.4 kg
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaKina
    Shkruani recenzionin tuaj
    • Vetëm shfrytëzuesit e regjistruar mund të shkruajnë recenzione
    *
    *
    • I keq
    • I shkëlqyeshëm
    *
    *
    *
    • Informacionet shtesë
    • Të dhënat teknike:

      Masa pa bateri 2,4 kg
      Diametri maksimal i pllakës  125 mm
      Numri i rrotullimeve pa ngarkesë 8.500 o/min
      Tensioni 18V

      Vërejtje: dërgohet pa bateri.
    • Specifikacionet
    • products.specs
      EmriVlera
      Numri I rrotullimeve pa ngarkesë8.500 o/min
      Dorëza e pllakësMax. 125mm
      Masa2.4 kg
      UvoznikWurth doo Beograd
      Zemlja poreklaKina
    • Recenzimet
    • Shkruani recenzionin tuaj
      • Vetëm shfrytëzuesit e regjistruar mund të shkruajnë recenzione
      *
      *
      • I keq
      • I shkëlqyeshëm
    • Kontakti
    • *
      *
      *
    Të dhënat teknike:

    Masa pa bateri 2,4 kg
    Diametri maksimal i pllakës  125 mm
    Numri i rrotullimeve pa ngarkesë 8.500 o/min
    Tensioni 18V

    Vërejtje: dërgohet pa bateri.
    products.specs
    EmriVlera
    Numri I rrotullimeve pa ngarkesë8.500 o/min
    Dorëza e pllakësMax. 125mm
    Masa2.4 kg
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaKina
    Blerësit që kanë blerë këtë produkt gjithashtu blejnë