TRIATHLON Gear Hypoid 85W-90, mineralno menjačko ulje 5L

3.590 RSD sa PDV-om
3.590 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

TRIATHLON Gear Hypoid 85W-90,mineralno menjačko ulje.

Zapremina ulja: 5L

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5897485902
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

1 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

 

Visokokvalitetno mineralno tansmisiono ulje.

  • Primena u putničkim automobilima, teretnim vozilima i građevinskim mašinama
  • Pogodno za hipoidne menjače, menjače, međumenjače i pomoćne menjače, reduktore, nesinhronizovane menjaće sa ručnim upravljanjem.

Ovaj proizvod je u skladu sa sledećim specifikacijama:

  • API GL 5
  • MB-235.0 / MB-235.0, MIL-L 2105 D
  • MAN 342 Typ M1, ZF-TE-ML / 16C / 17B / 19B / 21A

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Zapremina 5L
Viskozitet 85W-90
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Visokokvalitetno mineralno tansmisiono ulje.

  • Primena u putničkim automobilima, teretnim vozilima i građevinskim mašinama
  • Pogodno za hipoidne menjače, menjače, međumenjače i pomoćne menjače, reduktore, nesinhronizovane menjaće sa ručnim upravljanjem.

Ovaj proizvod je u skladu sa sledećim specifikacijama:

  • API GL 5
  • MB-235.0 / MB-235.0, MIL-L 2105 D
  • MAN 342 Typ M1, ZF-TE-ML / 16C / 17B / 19B / 21A

 

Specifikacije
Zapremina 5L
Viskozitet 85W-90